Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U25120.012.0062 Treskrue Flat #5 X 5/8 Lengde Sink, 100PK | AB2AWK 1KU62

APPROVED VENDOR U25120.012.0062 Treskrue Flat #5 X 5/8" Lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AB2AWK Modell: U25120.012.0062Kryssref: 1KU62 / 400H70

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.220 "
Hodehøyde0.075 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1102
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.012.0062 Treskrue Flat #5 X 5/8" Lengde sink, 100PK
86NOK /pakke