Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U25120.015.0150 Treskrue Flat #7 X 1-1/2 Lengde, 100PK | AB2AXR 1KU94

APPROVED VENDOR U25120.015.0150 Wood Screw Flat #7 X 1-1/2" Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2AXR Modell: U25120.015.0150Kryssref: 1KU94 / 400H84
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.268 "
Hodehøyde0.091 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2421
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.015.0150 Wood Screw Flat #7 X 1-1/2" Lengde, 100PK
56NOK /pakke