BRADY Etikettbåndkassett, brukes med XPERT / LABXPERT


filtre
lim: Ja , Etiketttype: Innendørs / utendørs , Lengde: 100ft. , Tape Materiale: Vinylfilm , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellFARGEStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
X-81-488
-1.9 x 0.25 "-806NOK
B
X-82-499
-0.375 "Dia.-1 097 NOK
C
X-11-499
-0.75 x 0.5 "-564NOK
D
X-84-499
-0.9 x 0.5 "-596NOK
E
X-83-499
-0.5 "Dia.-658NOK
F
XSL-75-461
-1 x 2.625 "-1 048 NOK
G
X-97-488
-0.9 x 0.9 "-940NOK
H
113212
Svart4 "x 100 fot4"5 885 NOK
I
113214
Svart1-1 / 8 "x 100 fot1.12 "3 300 NOK
J
113213
Svart2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "4 142 NOK
K
113210
Blå1-1 / 8 "x 100 fot1.12 "3 106 NOK
L
113209
Blå2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "4 145 NOK
M
113208
Blå4 "x 100 fot4"6 159 NOK
N
113189
Fjern1-1 / 8 "x 100 fot1.12 "3 440 NOK
O
113188
Fjern2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "3 878 NOK
P
113187
Fjern4 "x 100 fot4"5 927 NOK
Q
113205
Grønn2.25 "x 100 fot2.25 "4 640 NOK
R
113204
Grønn4 "x 100 fot4"6 420 NOK
S
113206
Grønn1-1 / 8 "x 100 fot1.12 "3 822 NOK
T
113202
oransje1.125 "x 100 fot1.12 "3 440 NOK
U
113201
oransje2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "4 866 NOK
V
113200
oransje4 "x 100 fot4"6 434 NOK
W
113197
Rød2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "4 962 NOK
X
113196
Rød4 "x 100 fot4"6 451 NOK
Y
113198
Rød1-1 / 8 "x 100 fot1.12 "3 548 NOK
Z
113185
Hvit1.125 "x 100 fot1.12 "3 363 NOK
A1
113183
Hvit3 "x 100 fot3"5 864 NOK
B1
113182
Hvit4 "x 100 fot4"8 998 NOK
C1
113184
Hvit2.25 "x 100 fot2.25 "4 604 NOK
D1
113228
Hvit / Orange2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "5 127 NOK
E1
113227
Hvit / Orange3 "x 100 fot3"5 968 NOK
F1
113222
Hvit / Orange4 "x 100 fot4"6 812 NOK
G1
113230
Hvit rød2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "5 559 NOK
H1
113221
Hvit rød4 "x 100 fot4"6 967 NOK
I1
113220
Hvit / Gul4 "x 100 fot4"6 414 NOK
J1
113226
Hvit / Gul3 "x 100 fot3"6 107 NOK
K1
113193
Gul2.25 "x 100 fot2.25 "4 852 NOK
L1
113192
Gul3 "x 100 fot3"5 276 NOK
M1
113194
Gul1.125 "x 100 fot1.12 "3 194 NOK
N1
113191
Gul4 "x 100 fot4"8 222 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?