THOMAS & BETTS Kablingskanal

RoHS- og CE-kompatible ledningskanaler med blyfri konstruksjon; brukes med elektriske kapslinger og data-/kommunikasjonspaneler for punkt-til-punkt ruting og ledningsskjuling. Tilgjengelig i bredder fra 0.75 til 6 tommer og dybder fra 1 til 5 tommer

filtre

THOMAS & BETTS -

Ledningskanaler

StilModellFARGEHøydeSakSlotbreddeVeggtypeBreddePris (eks. mva)
ATYD1X4NPW6--Kablingskanal---566NOK
BTYD15X3WPG6--Kablingskanal---574NOK
CTYD2X4WPW6--Kablingskanal---664NOK
CTYD2X3WPW6--Kablingskanal---584NOK
BTYD15X2WPG6--Kablingskanal---455NOK
ATYD15X4WPW6--Kablingskanal---688NOK
ATYD1X2WPW6--Kablingskanal---410NOK
DTY2X2NPG6--Kablingskanal---29NOK
ATYD1X3NPW6--Kablingskanal---534NOK
BTYD2X2NPG6--Kablingskanal---479NOK
ATYD1X3WPW6--Kablingskanal---526NOK
ATYD15X2WPW6--Kablingskanal---431NOK
ATYD15X3NPW6--Kablingskanal---655NOK
ETY2X3WPW6--Kablingskanal---38NOK
F99010--Kabeldeksel---78NOK
ATYD2X3NPW6--Kablingskanal---572NOK
CTYD2X2WPW6--Kablingskanal---464NOK
ATYD4X4NPW6--Kablingskanal---722NOK
CTYD3X4WPW6--Kablingskanal---666NOK
GTYD3X3NPG6Grå3.14 "Kablingskanal0.2 "Smal spor3.25 "700NOK
GTYD1X4WPG6Grå4.46 "Kablingskanal0.3 "Bredt spor1.25 "651NOK
GTYD15X4WPG6Grå4.46 "Kablingskanal0.3 "Bredt spor1.75 "714NOK
HTYD2X3WPG6Grå3.14 "Kablingskanal0.3 "Bredt spor2.25 "584NOK
GTYD4X4NPG6Grå4.46 "Kablingskanal0.2 "Smal spor4.25 "688NOK
GTYD2X4NPG6Grå4.33 "Kablingskanal0.2 "Smal spor2.25 "680NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?