GREENLEE Wire Strippere og kabel Slitters

Manuelle og automatiske wire strippere, kabel strippere og stripping bøsninger som brukes til å spalte og stripe ledninger og kabler laget av gummi, PVC og nylon

filtre

GREENLEE -

Ledningsstripere

Greenlee wire strippere tillater presise kutt for å forhindre skade på kabeltråder ved stripping av kabelkappe. Disse strippere har en fjær- og lavprofillås for rask og repeterende stripping og kutting. De har et vinylputegrep som motstår å skli, og løkkehull og en tagget nese for å tillate bøying, trekking og forming av ledninger. Utvalgte modeller har laminerte stålblader for å minimere risikoen for hakk i lederne. Disse wire strippere er tilgjengelige i lengder fra 6 til 9 tommer.

StilModellTether i standJusterbarKabeltypeKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
A1117Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)NeiWIRE OG KABEL24 til 10 AWGStrip / CutGummiergonomisk7"296NOK
B1935Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)AutomatiskPVC og THHN isolasjon10 til 20 AWGStrip / CutVinylPutehåndtak9"841NOK
CPA1161Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet30 til 10 AWGStrip / CutHøyt karbonstålergonomisk5"143NOK
D1956-SSStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet6 til 16 AWGStrip / Cut / CrimpVinylergonomisk7.25 "445NOK
E1927-SSStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet8 til 18 AWGStrip / Cut / CrimpVinylPutehåndtak8.875 "511NOK
F45000Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokIsolert10 til 34 AWG solid og strandetcrimpForsterket nylonergonomisk9"1 878NOK
G1118Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)NeiWIRE OG KABEL30 til 20 AWGStrip / CutGummiergonomisk7"324NOK
H1955-SSStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet18 til 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylergonomisk7.25 "446NOK
I1916-SSStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet20 til 10 AWGStrip / CutVinylPutehåndtak6"364NOK
J1917-SSStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet16 til 26 AWGStrip / CutVinylPutehåndtak6"354NOK
K1123Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)NeiWIRE OG KABEL30 til 10 AWGStrip / CutGummiergonomisk7"498NOK
L1950-SSStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet18 til 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylergonomisk7.25 "449NOK
GREENLEE -

Koaksialkabelstriper

StilModellJusterbarKabeltypeKapasitetFunksjonerHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
A1116HåndbokSolid og strandet24 til 20 AWGStrip / CutPutehåndtak4.5 "517NOK
B1257NeiRG6, RG6 Quad, RG5920 til 18 AWGStrip / Cutergonomisk4.25 "360NOK
C1119NeiRG6 / 59 & RG6 Quad24 til 18 AWGStrip / CutFingre grep4.75 "624NOK
D1283NeiRG6 / 6QS & RG59, CATV "F", Mini1 / 4 "Bare stripeergonomisk4.25 "1 200NOK
E1280NeiRG58/59/62AU, RG6/6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A OG 8281 OG MINI COAX1/10" til 1/3" kabeldiameterBare stripeergonomisk4.25 "1 236NOK
E1281NeiKings og Amphenol BNC-Bare stripeergonomisk4.25 "1 200NOK
E1282NeiADC, Kings, Amphenol HDTV, mini-er-Bare stripeergonomisk4.25 "1 323NOK
GREENLEE -

Kabelstrippere

Greenlee kabelstripere gir mulighet for nedskjæringer for å forhindre skade på kabeltråder mens kabelkappe fjernes. Disse strippere har roterende, lineær og spiral stripping, og bladhøydene er justert for nøyaktig å matche isolasjonstykkelsen. De er integrert med kroker for fjerning av jakke uten å trenge tang eller skrutrekker og karbonstålblader for holdbarhet. Disse stripperne har et enkelthånds stramme / riflet enveis lagerhåndtak for å redusere belastningen på hendene, og er tilgjengelige i lengder på 6.5, 7 og 8 tommer.

StilModellTether i standJusterbarKabeltypeKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
AJRF-4EPRIkke tether i standHåndbokSolid og strandet3"Bare stripeStål / aluminiumEnhåndsspenning8"9 321NOK
AJRF-4XLPIkke tether i standHåndbokSolid og strandet3"Bare stripeStål / aluminiumEnhåndsspenning8"9 451NOK
BGTS-1930Ikke tether i standNeiSolid og strandet6 AWG - 750 MCMBare stripeStål / aluminiumKnurlet One Way Bearing6.5 "2 058NOK
C45579Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokTwisted Par-Bare stripePlastergonomisk8"578NOK
D1903Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokLiten og stor kabel8 AWG til 1250 kcmilStripperSammensatt plastergonomisk7"1 946NOK
GREENLEE -

Klingeskiftesett

Greenlee bladerstatningssett er egnet for lednings- og kabelstrippingsapplikasjoner. Disse uisolerte bladerstatningssettene har stor klemkjeve for plass til en rekke ledninger/kabler og et kraftig blad for å holde eggene ved kontinuerlig bruk samtidig som de sikrer langtidsdrift.

StilModellPris (eks. mva)
AJRF-REPR2 975NOK
BJRF-RXLP2 361NOK
GREENLEE -

Ikke-metallisk kabelripper, 3-5/8 total lengde

ModellSakPris (eks. mva)
0252-11AE4HRZ97NOK
GREENLEE -

Avisoleringsbøssing, 1.165 tommer Maks. Kabel Dia.

ModellSakPris (eks. mva)
E-9AH4VPY116NOK
GREENLEE -

Erstatningssett for dybdestopp

ModellSakPris (eks. mva)
GTS-RDSAH4VPN1 818 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?