LOOS Wire Rope Swage Clevis beslag

filtre

LOOS -

Gaffelslutt

StilModellKabelstørrelseMaterialeTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
AMS20667-81 / 4 "304 rustfritt stål3 13 / 16 "3 / 8 "1 060NOK
B667-8X1 / 4 "316 rustfritt stål3 13 / 16 "3 / 8 "610NOK
AMS20667-41 / 8 "304 rustfritt stål2 23 / 64 "3 / 16 "282NOK
B667-4X1 / 8 "316 rustfritt stål2 23 / 64 "3 / 16 "312NOK
AMS20667-21 / 16 "304 rustfritt stål1 37 / 64 "3 / 16 "244NOK
B667-12X3 / 8 "316 rustfritt stål5 21 / 64 "1 / 2 "3 118NOK
AMS20667-123 / 8 "304 rustfritt stål5 21 / 64 "1 / 2 "3 350NOK
AMS20667-63 / 16 "304 rustfritt stål3.031 "5 / 16 "539NOK
B667-6X3 / 16 "316 rustfritt stål3.031 "5 / 16 "503NOK
B667-3X3 / 32 "316 rustfritt stål1 61 / 64 "3 / 16 "217NOK
AMS20667-33 / 32 "304 rustfritt stål1 61 / 64 "3 / 16 "244NOK
AMS20667-105 / 16 "304 rustfritt stål4.437 "7 / 16 "2 211NOK
B667-10X5 / 16 "316 rustfritt stål4.437 "7 / 16 "2 271NOK
B667-5X5 / 32 "316 rustfritt stål2 21 / 32 "1 / 4 "374NOK
AMS20667-55 / 32 "304 rustfritt stål2 21 / 32 "1 / 4 "426NOK
B667-7X7 / 32 "316 rustfritt stål3.437 "5 / 16 "879NOK
AMS20667-77 / 32 "304 rustfritt stål3.437 "5 / 16 "1 031NOK
AMS20667-99 / 32 "304 rustfritt stål4 7 / 64 "7 / 16 "1 930NOK
B667-9X9 / 32 "316 rustfritt stål4 7 / 64 "7 / 16 "1 775NOK
StilModellKabelstørrelseTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
ANAS1435K41 / 8 "1.625 "3 / 16 "124NOK
ANAS1435K21 / 16 "1 1 / 16 "3 / 16 "77NOK
ANAS1435K63 / 16 "2.187 "5 / 16 "291NOK
ANAS1435K33 / 32 "1.5 "3 / 16 "105NOK
ANAS1435K55 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "243NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?