Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS MS20667-6 Gaffelenden 304 Rustfritt stål kabelstørrelse 3/16 | AA8AVA 16X653

LOOS MS20667-6 Gaffelende 304 rustfritt stål kabel størrelse 3/16

På lager
Vare: AA8AVA Modell: MS20667-6Kryssreferanse: 16X653
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
534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelslutt
Kabelstørrelse3 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde3.031 "
Pin Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8431310060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tinnavstand (17/64 ")

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseMaterialeTotal lengdePin Dia.Pris
LOOS MS20667-2 Gaffelende 304 Kabel i rustfritt stål Størrelse 1/16 | AA8AUW 16X649 MS20667-21 / 16 "304 rustfritt stål1 37 / 64 "3 / 16 "239NOK
LOOS MS20667-3 Gaffelende 304 Kabel i rustfritt stål Størrelse 3/32 | AA8AUX 16X650 MS20667-33 / 32 "304 rustfritt stål1 61 / 64 "3 / 16 "244NOK
LOOS MS20667-4 Gaffelende 304 Kabel i rustfritt stål Størrelse 1/8 | AA8AUY 16X651 MS20667-41 / 8 "304 rustfritt stål2 23 / 64 "3 / 16 "281NOK
LOOS MS20667-5 Gaffelende 304 Kabel i rustfritt stål Størrelse 5/32 | AA8AUZ 16X652 MS20667-55 / 32 "304 rustfritt stål2 21 / 32 "1 / 4 "422NOK
LOOS MS20667-7 Gaffelende 304 Kabel i rustfritt stål Størrelse 7/32 | AA8AVB 16X654 MS20667-77 / 32 "304 rustfritt stål3.437 "5 / 16 "1 022 NOK
LOOS MS20667-8 Gaffelende 304 rustfritt stålkabel størrelse 1/4 | AA8AVC 16X655 MS20667-81 / 4 "304 rustfritt stål3 13 / 16 "3 / 8 "1 060 NOK
LOOS MS20667-9 Gaffelende 304 rustfritt stålkabel størrelse 9/32 | AA8AVD 16X656 MS20667-99 / 32 "304 rustfritt stål4 7 / 64 "7 / 16 "1 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS MS20667-6 Gaffelende 304 rustfritt stål kabel størrelse 3/16
534NOK / enhet