ABILITY ONE Våte mopper

filtre

ABILITY ONE -

Cut-End våtmopp

StilModellTørrvektVaskesLengdeBreddePris (eks. mva)
A7920-01-513-33168 til 16 oz.Ja15 "6"109NOK
B7920-01-513-331716 til 22 oz.Nei19 "6.5 "151NOK
C7920-01-513-329828 til 34 oz.Ja19 "6.5 "190NOK
ABILITY ONE -

Mopp Wet Looped End

StilModellLengdePris (eks. mva)
A7920-01-437-863616.5ft.396NOK
B7920-01-437-980619 "502NOK
ABILITY ONE -

Etterbehandling av mopp

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A7920-01-513-329017 "6.5 "290NOK
B7920-01-513-330020 "7"357NOK
ABILITY ONE -

Våt mopp

StilModellGrunnleggende materialeFARGELengdeMaterialeMoppestilBreddePris (eks. mva)
A7920-01-565-4597MicrofiberBlå18 "MicrofiberFlate5"212NOK
B7920-01-565-4596MicrofiberBlå24 "MicrofiberFlate5"264NOK
C7920-01-460-7906Syntetisk-24 "Rayon / Akryl / PolyesterString-292NOK
D7920-01-513-3303SyntetiskHvit20 "Bomull / polyesterString6.5 "2 894NOK
StilModellPris (eks. mva)
A7920-01-512-4969231NOK
A7920-01-512-4970275NOK
ABILITY ONE -

Sløyfe-ende våt mopp

StilModellplyGrunnleggende materialeFARGETørrvektSluttypeHodebåndstørrelseSakMaterialePris (eks. mva)
A7920-01-511-43284polyesterBlå16 til 22 oz.Loop5.5 "Sløyfe-ende våt moppRayon / Akryl / Polyester314NOK
B7920-01-513-32974BomullNaturlig16 til 22 oz.Kutt1.5 "Cut-End våtmoppBomull132NOK
C7920-00-205-04254Bomull-16 til 22 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding167NOK
D7920-01-513-33104BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop1.5 "Sløyfe-ende våt moppBomull92NOK
E7920-01-511-75874polyesterHvit16 til 22 oz.Loop5.5 "Sløyfe-ende våt moppRayon / Akryl / Polyester314NOK
F7920-01-437-98104BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop2"Sløyfe-ende våt moppbomullsmiks508NOK
F7920-01-437-98114BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop2"Sløyfe-ende våt moppbomullsmiks723NOK
G7920-00-141-55448Bomull-28 til 34 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding282NOK
H7920-00-141-55478Bomull-22 til 28 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding221NOK
H7920-00-141-55498Bomull-8 til 16 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding129NOK
I7920-00-141-55508Bomull-16 til 22 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding187NOK
C7920-00-171-11488Bomull-8 til 16 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding165NOK
ABILITY ONE -

Mopp Finish Looped End

StilModellPris (eks. mva)
A7920-01-460-6662240NOK
B7920-01-460-7907397NOK
ABILITY ONE -

Flatmopp mikrofiber 18 tommers lengde x 5 bredde

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A7920-01-574-9448Blå384NOK
B7920-01-574-9446Rød423NOK
ABILITY ONE -

Strengmopphoder

StilModellSakPris (eks. mva)
A7920-01-660-1489Mopphode406NOK
B7920-01-440-9192Mopphode232NOK
C7920-01-660-1490Mopphode405NOK
D7920-00-205-0426Mopphode239NOK
E7920-01-440-9195Mopphode283NOK
F7920-01-513-4768Mopphode409NOK
G7920-01-511-4764Mopphode314NOK
E7920-01-440-9196Mopphode265NOK
H7920-01-513-3304Våt mopp315NOK
I7920-01-511-4323Våt mopp252NOK
J7920-01-511-7932Våt mopp348NOK
K7920-01-511-7589Våt mopp409NOK
L7920-01-511-4325Våt mopp254NOK
M7920-01-511-7931Våt mopp409NOK
N7920-01-511-7591Våt mopp337NOK
O7920-01-511-2918Våt mopp254NOK
P7920-01-511-4318Våt mopp254NOK
ABILITY ONE -

Våtmopphåndtak, skyve-på-tilkobling, metall, 57 tommers håndtakslengde, plastspissmateriale

ModellSakPris (eks. mva)
7920-01-564-7770CN7ZDG254NOK
ABILITY ONE -

Våtmoppsett, Push-In-tilkobling, 8 tommers mopphodebredde, 2 tommers mopphode Dp, blå, gul

ModellSakPris (eks. mva)
7920-00-432-7117CN7ZDH1 911 NOK
ABILITY ONE -

Moppsett, krok-og-løkketilkobling, 16 tommers mopphodebredde, 5 tommers mopphode DP, grønn

ModellSakPris (eks. mva)
7920-01-574-8715CN7YWV3 672 NOK
ABILITY ONE -

Mopphode, Push-In-tilkobling, 2 tommers mopphodebredde, 1 tommers mopphode Dp, gul

ModellSakPris (eks. mva)
7920-00-471-2876CN7YWR89NOK
ABILITY ONE -

Våt mopphode, bomullssnor i siden, hurtigskifte, hvit / grønn trim

ModellSakPris (eks. mva)
7920-00-141-5548CE9BTV243NOK
ABILITY ONE -

Svampemopp påfyll svamp

ModellSakPris (eks. mva)
7920-01-383-7927AH8LDU415NOK
ABILITY ONE -

Våtmopphode, mikrofiber, krok-og-løkketilkobling, 18 tommers bredde, 5 tommers DP, hvit, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
7920-01-574-9447CN7YTM3 519 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?