Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-01-513-3317 Våtmopp bomull #24 | AE3BJE 5BB13

ABILITY ONE 7920-01-513-3317 Våtmopp bomull #24

På lager
Vare: AE3BJE Modell: 7920-01-513-3317Kryssreferanse: 5BB13
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCut-End våtmopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGENaturlig
Tørrvekt16 til 22 oz.
SluttypeKutt
Hodebåndstørrelse1.5 "
VaskesNei
Lengde19 "
MaterialeBomull
MoppestilString
ply4
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTørrvektVaskesLengdeBreddePris
ABILITY ONE 7920-01-513-3316 Våtmopp bomull #16 | AE3BJF 5BB14 7920-01-513-33168 til 16 oz.Ja15 "6"109NOK
ABILITY ONE 7920-01-513-3298 Våtmopp bomull #32 | AE3BJG 5BB15 7920-01-513-329828 til 34 oz.Ja19 "6.5 "190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-513-3317 Våtmopp bomull #24
151NOK / enhet