WILKINS Ventiler for vanntrykkreduksjon

Bronse / lav-bly bronse ventiler brukes til å redusere høyt innløpstrykk til lavere utløpstrykk. Har en balansert stempeldesign for å imøtekomme systemets strømningskrav med et trykkjusteringsområde på 0 - 75 psi. Utvalgte modeller leveres med en sil for å eliminere inntrengning av rusk

filtre

WILKINS -

Vanntrykkreduserende ventil, lav blybronse, 25 til 75 psi

Wilkins vanntrykkreduksjonsventiler er designet for å kontrollere høye innløpstrykk og deretter bringe ned til en lavere verdi (25 - 75 PSI); ideell for industrielle vannledninger og kommersielle vanningssystemer. De har en balansert stempeldesign som gjør at regulatoren kan reagere på endringer i systemets strømningskrav og en direktevirkende by-pass-funksjon for å forhindre overdreven trykkoppbygging forårsaket av termisk ekspansjon. Disse lavt bly-ventilene kan installeres i alle posisjoner og er sertifisert for bruk i drikkevannsapplikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse produktene tilgjengelig i rørstørrelser mellom 3/4 og 3 tommer på Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A34-500XL6"4.625 "3 / 4 "5 020NOK
A12-500XL6"4.5 "1 / 2 "4 131NOK
A1-500XL6.875 "5.125 "1"5 084NOK
B12-500XLYSBR7"8.25 "1 / 2 "3 966NOK
A114-500XL7.25 "6 5 / 16 "1.25 "10 076NOK
B34-500XLYSBR7.75 "9.125 "3 / 4 "5 801NOK
B1-500XLYSBR8.5 "10 "1"6 574NOK
B114-500XLYSBR9.25 "13.125 "1.25 "12 049NOK
A112-500XL10 "8 5 / 16 "1.5 "17 178NOK
A2-500XL10.75 "9.5 "2"19 614NOK
B112-500XLYSBR11.75 "17.625 "1.5 "19 399NOK
B2-500XLYSBR13.5 "18.625 "2"23 753NOK
A212-500XL14.5 "10 "2.5 "41 755NOK
B3-500XL16 "11.125 "3"45 938NOK
B212-500XLYSBR17.5 "19.38 "2.5 "43 962NOK
B3-500XLYSBR19 "25 "3"56 595NOK
StilModellHøydeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A34-600XL5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "2 757NOK
A12-600XL6.25 "5.5 "1 / 2 "2 833NOK
A1-600XL7.25 "6.125 "1"3 999NOK
A114-600XL8"7.125 "1.25 "7 132NOK
A112-600XL10 "9.125 "1.5 "10 483NOK
A2-600XL12 "10.25 "2"12 878NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?