CONDOR Ventilavstengningsenheter

filtre

CONDOR -

Kuleventilsperringer

StilModellPasser til rørstørrelseHøydeLengdeTemp. OmrådeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A437R17----20 grader til 250 grader F3 / 4 "2"244NOK
B48KV251 1/2 "til 2"5 5 / 8 "5 5 / 8 "-20 til 180 ° F1 / 2 "4 1 / 2 "421NOK
RFQ
B48KV243/8 "til 1 1/4"4 1 / 2 "4 1 / 2 "-20 til 180 ° F1 / 4 "3 1 / 8 "384NOK
RFQ
CONDOR -

Portventillåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
A437R48466NOK
B437R49265NOK
C437R43504NOK
CONDOR -

Portventilsperringer

StilModellHengelås Sjakkel Maks. Dia.FARGEPasser til håndtakstørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeLengdeMaterialePris (eks. mva)
A437R443 / 8 "Gul1 "til 2-1 / 2"-40 grader til 302 grader F4 47 / 64 "1 27 / 64 "4 47 / 64 "polypropylen196NOK
B437R513 / 8 "Gul6-1 / 2 "til 10"-40 grader til 302 grader F12 17 / 32 "3"12 17 / 32 "polypropylen433NOK
C48KV235 / 16 "Rød5 "til 6 1/2"0 til 250 ° F2"7"7"Plast522NOK
RFQ
D48KV229 / 32 "Rød2-1 / 2 "til 5"0 grader til 250 grader F2"6.875 "5.75 "Plast384NOK
E48KV219 / 32 "Rød1 "til 2-1 / 2"0 grader til 250 grader F1"4.5 "3.5 "Plast229NOK
CONDOR -

Kuleventilsperreenheter

StilModellPris (eks. mva)
A437R15372NOK
B437R18812NOK
C437R16488NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?