NILFISK Støvsugerposer og filtre

filtre

NILFISK -

Filter

StilModellbag TypeFiltertypeSakMaterialePris (eks. mva)
A8-17625--filtrePapir6 724NOK
B8-40053--Filterklemme-37NOK
C1408658500--filtre-1 564NOK
D1401535500-Motorbeskyttelsefiltre-452NOK
E8-15003--Støttering-1 395NOK
F8-38018--pin-152NOK
G1406667040-forfilterfiltre-358NOK
H1471104500-Oppstrømsfilterfiltre-2 592NOK
I4081700935--filtre-12 055NOK
J8-33171--Ringe-1 206NOK
K8-15002--Støttering-1 300NOK
J8-33172--stang-389NOK
L8-17026--Gummipakning-916NOK
M1402666010--filtre-4 209NOK
N8-17025--Gummipakning-808NOK
O1471099500TørkVakuumsekkfilterfiltrePapir1 146NOK
P1471089500TørkEksosfilterfiltrePlast490NOK
Q81303218Tørk-filtre-10 374NOK
R11730410TørkMikrofilterfiltrepolyester915NOK
S1407160010Tørk-filtre-2 295NOK
T01727631Våt tørr-filtrePapir5 220NOK
U01786000Våt tørrSkumfilterfiltre-287NOK
V8-17257Våt tørr-filtre-1 041NOK
NILFISK -

Hovedfiltre

Nilfisk hovedfiltre er ideelle for å fange opp urenheter i støvsugere og forhindre at restene blåser tilbake i miljøet. Disse enhetene har en overdimensjonert design for å gi maksimal overflateareal for filtrering, som sammen med vakuumets kraftige sug også opprettholder en optimal luftstrømningshastighet. De antistatiske filtermodellene tillater ledning og spredning av oppbygging av statisk ladning under filtreringsprosessen, og gir dermed en gnistfri drift. Disse filtrene er i stand til å levere en maksimal effektivitet på 99.7 prosent for partikkelstørrelser ned til 1.5 mikron. Velg fra et bredt utvalg av disse industrielle vakuumfiltrene som er tilgjengelige i polyester-, tøy-, papir- og glassfibervarianter Raptor Supplies.

StilModellBreddebag TypeFiltertypeHøydeSakLengdeMaterialeGjenbrukPris (eks. mva)
A8-17080/1--Hovedfilter-filtre-polyester-9 054NOK
B81585000----Støvpose---688NOK
C302003721----filtre--Kan ikke brukes igjen2 187NOK
D107400564----filtre--Kan ikke brukes igjen4 929NOK
E61909800-Våt tørrHovedfilter-filtre---8 523NOK
F61543000-TørkHovedfilter-filtre-polyester-2 197NOK
G8-17152--Hovedfilter-filtre-polyester-3 943NOK
H107400449----filtre--Kan ikke brukes igjen3 789NOK
I900139----filtre--Kan ikke brukes igjen4 472NOK
J900134----filtre--Kan ikke brukes igjen6 261NOK
K302002842----filtre--Kan ikke brukes igjen2 923NOK
L107400562----filtre-Pet-fleeceKan ikke brukes igjen4 770NOK
M1409512500-TørkHovedfilter-filtre---1 186NOK
N0172350112 "--1"Liner20 "PlastKan ikke brukes igjen742NOK
O8-1745516 "-HEPA16 "filtre5"GlassfiberKan ikke brukes igjen12 869NOK
P4000046019 "-Anti-Static19 "filtre4"polyesterGjenbruk7 824NOK
Q405600046820 "Plast-20 "pose34 "PlastKan ikke brukes igjen32 556NOK
R4000042522 "-Anti-Static16 "filtre5"polyesterGjenbruk11 809NOK
NILFISK -

Vesker

StilModellbag TypeHøydeLengdeMaterialeGjenbruktypenBreddePris (eks. mva)
A1471097500-17 "4"PapirKan ikke brukes igjenPapir, HEPA, ikke gjenbrukbar8"475NOK
B82367810-24 "6"PapirKan ikke brukes igjen-10 "505NOK
C1406905020Tørk7"4"PapirKan ikke brukes igjenTørr, HEPA, papir, ikke gjenbrukbar23 "796NOK
D1407015040Tørk20 "4"PapirKan ikke brukes igjen-16 "600NOK
E1470745010Støv--SyntetiskNei--604NOK
F107418525Fleece15 "15 "FleeceKan ikke brukes igjen-4"507NOK
G1470746010Våt tørr20 "4"KlutKan ikke brukes igjen-16 "851NOK
NILFISK -

Kassettfilterfilter

StilModellbag TypePris (eks. mva)
A8-17262Tørk6 242NOK
B01737631Våt tørr6 626NOK
CM90019Våt tørr2 328NOK
NILFISK -

Eksosfilterfilter

StilModellPris (eks. mva)
A1406879500419NOK
B14084045001 257NOK
C1406597500572NOK
NILFISK -

liners

StilModellPris (eks. mva)
A01719000584NOK
B01723502138NOK
C01719100896NOK
NILFISK -

Forfilter Dry Hepa

ModellSakPris (eks. mva)
12015500AD9HVD1 843 NOK
NILFISK -

Filter tørr motor Filter 1.8 gallon Hepa

ModellSakPris (eks. mva)
1471095500AD9HVP255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?