Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NILFISK 1406905020 Bag Hepa Paper - Pakke med 10 | AF4DAE 8RJX6

NILFISK 1406905020 Pose Hepa Paper - Pakke med 10

På lager
Vare: AF4DAE Modell: 1406905020Kryssreferanse: 8RJX6
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
796NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpose
bag TypeTørk
EffektivitetHEPA
Høyde7"
Lengde4"
MaterialePapir
GjenbrukKan ikke brukes igjen
typenTørr, HEPA, papir, ikke gjenbrukbar
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4819400040
OpprinnelseslandBE

Produktvarianter

ProduktModellbag TypeHøydeLengdeMaterialeGjenbruktypenBreddePris
NILFISK 1470745010 Engangspose - Pakke med 3 | AD9HVW 4RYH6 1470745010Støv--SyntetiskNei--604NOK
NILFISK 1470746010 Veske / tørr klut 4 tommer - pakke med 3 | AD9HVX 4RYH7 1470746010Våt tørr20 "4"KlutKan ikke brukes igjen-16 "851NOK
NILFISK 1471097500 Bag Hepa Paper - Pakke med 5 | AD9HVZ 4RYH9 1471097500-17 "4"PapirKan ikke brukes igjenPapir, HEPA, ikke gjenbrukbar8"475NOK
NILFISK 82367810 Bag 6 tommers papir Ikke-gjenbrukbart - pakke med 5 | AF4BAV 8NHA8 82367810-24 "6"PapirKan ikke brukes igjen-10 "505NOK
NILFISK 1407015040 Posepapir - Pakke med 10 | AF4ZPJ 9TA41 1407015040Tørk20 "4"PapirKan ikke brukes igjen-16 "600NOK
NILFISK 107418525 Høyeffektiv fleeceveske, 4 tommer B x 15 tommer H, 5 Pk | CD3WYH 488Y72 107418525Fleece15 "15 "FleeceKan ikke brukes igjen-4"507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NILFISK 1406905020 Pose Hepa Paper - Pakke med 10
796NOK / enhet