Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NILFISK 82367810 Bag 6 tommers papir Ikke-gjenbrukbart - pakke med 5 | AF4BAV 8NHA8

NILFISK 82367810 Bag 6 tommers papir Ikke-gjenbrukbart - pakke med 5

På lager
Vare: AF4BAV Modell: 82367810Kryssreferanse: 8NHA8
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpose
Høyde24 "
Lengde6"
MaterialePapir
GjenbrukKan ikke brukes igjen
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode4819400040
OpprinnelseslandBE

Produktvarianter

ProduktModellbag TypeHøydeLengdeMaterialeGjenbruktypenBreddePris
NILFISK 1470745010 Engangspose - Pakke med 3 | AD9HVW 4RYH6 1470745010Støv--SyntetiskNei--604NOK
NILFISK 1470746010 Veske / tørr klut 4 tommer - pakke med 3 | AD9HVX 4RYH7 1470746010Våt tørr20 "4"KlutKan ikke brukes igjen-16 "851NOK
NILFISK 1471097500 Bag Hepa Paper - Pakke med 5 | AD9HVZ 4RYH9 1471097500-17 "4"PapirKan ikke brukes igjenPapir, HEPA, ikke gjenbrukbar8"475NOK
NILFISK 1406905020 Bag Hepa Paper - Pakke med 10 | AF4DAE 8RJX6 1406905020Tørk7"4"PapirKan ikke brukes igjenTørr, HEPA, papir, ikke gjenbrukbar23 "796NOK
NILFISK 1407015040 Posepapir - Pakke med 10 | AF4ZPJ 9TA41 1407015040Tørk20 "4"PapirKan ikke brukes igjen-16 "600NOK
NILFISK 107418525 Høyeffektiv fleeceveske, 4 tommer B x 15 tommer H, 5 Pk | CD3WYH 488Y72 107418525Fleece15 "15 "FleeceKan ikke brukes igjen-4"507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NILFISK 82367810 Bag 6 tommers papir Ikke-gjenbrukbart - pakke med 5
505NOK / enhet