Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-187-2000-LZ Cotter Pin Zinc 3/16 X 2 Inch Length, 50PK | AC3WFT 2WZK8

APPROVED VENDOR WWG-187-2000-LZ Splint Sink 3/16 X 2 tommers lengde, 50 PK

På lager
Vare: AC3WFT Modell: WWG-187-2000-LZKryssreferanse: 2WZK8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.3 / 16 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-187-2000-LZ Splint Sink 3/16 X 2 tommers lengde, 50 PK
98NOK /pakke