Universelle ledd

filtre

Universalledd (U-ledd) brukes til å koble sammen stive aksler (hvis akser er skråstilt med hverandre) mens de overfører dreiemoment. De er laget av høyfast stål for å tåle tungt...Les mer

TB WOODS -

Wood'S Sleeve Coupling Flens, 10 Coupling Size, 3, 600 RPM Max Speed

ModellSakPris (eks. mva)
10S158CU4ZBG2 414 NOK
JET TOOLS -

Snap ring

ModellSakPris (eks. mva)
331038CR4ZZZ686NOK
RULAND MANUFACTURING -

Koblingsnav for bevegelseskontroll, 0.5 grader. Vinkelforskyvning, 0.2 mm aksial bevegelse

ModellSakPris (eks. mva)
MOCT51-24-ACV4QGB1 716 NOK
TB WOODS -

Teleskaft, 13-1/4 Str

ModellSakPris (eks. mva)
128.13.300.2424BG3CUZ804NOK
Se detaljer
LOVEJOY -

Universalledd, 1.250 tommer diameter, 3.75 tommer lengde, 3480 tommer pund bruddmoment

ModellSakPris (eks. mva)
68514476290CM7YNM-
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en aksial feiljustering?

En aksial feiljustering er en tilstand der akslene er parallelle med hverandre. Når de er helt utstrakt, møtes ikke endene deres, noe som skaper en flytende effekt.

Hva er funksjonen til U-ledd edderkopper?

U-leddets edderkopper har form som et kors (med fire armer) som forbinder åkene, noe som muliggjør vinkelforskyvning og akselseparasjon. Edderkoppen fordeler belastningen jevnt over leddet, og reduserer risikoen for skade.

Hva er meningen med presisjonsslipt boring?

Presisjonsslipt boring refererer til prosessen med honing beregnet på å perfeksjonere boringsgeometri og størrelse ved å fjerne et minimalt metalllag. Den genererer også en jevn mønsterfinish for optimal oppbevaring av smøremiddel og minimerer friksjon og slitasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?