LOVEJOY 68514476290 Universalledd, 1.250 tommer diameter, 3.75 tommer lengde, 3480 tommer Lbs bruddmoment

Vare: CM7YNM Modell: 68514476290

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A5/8 x 3/4 "
Bore B5/8 x 3/4 "
Bore Dybde1.000 "
BoringstypeFerdig boring
Bruddstyrke3480 tommer
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
Dimensjon F (standard)0.380 "
LeddtypeLO-Type
Keywaymed Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.690 "
MaterialeStål
Maks. Kjede0.750 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-40 grader. til 400 grader. F
Utenfor Dia.1.250 "
Total lengde3.75 "
Pinnes utvendige diameter1.440 "
Sett skruestørrelse1/4 "-20
StørrelseLOJ10B
Statisk bruddmoment3480 tommer
System for målingImperial
Volum5.85938 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476290 Universalledd, 1.250 tommer diameter, 3.75 tommer lengde, 3480 tommer Lbs bruddmoment