RAIN BIRD Underjordiske sprinklerhodedyser

Fargekodede dysesprinklere for enkel identifikasjon av ulike sprøytemønstre og radier; gi en lik mengde vann på avstander opptil 15 fot. Viser strømningshastigheter på opptil 8.4 gpm og er tilgjengelige i forskjellige mønstre med trykkklasser på opptil 65 psi

filtre

RAIN BIRD -

Sprayhodedyser

StilModellStrømningshastighetMønsterPris (eks. mva)
A15QC10.65 til 0.92 gpmKvartalsirkel31NOK
B15APC10.65 til 3.7 gpm0 til 360 grader36NOK
A15SSTC10.89 til 1.21 gpmSidestripe31NOK
A15CSTC10.89 til 1.21 gpmSenterstripe34NOK
A15HC11.3 til 1.85 gpmHalv sirkel33NOK
A15FC11.8 til 2.6 gpmFull Circle31NOK
RAIN BIRD -

Sprøytehodedysesett

StilModellStrømningshastighettrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A32SANZLPK0.5 til 4.6 gpm25 til 55 psi26NOK
B4252NZLPK0.7 til 8.4 gpm25 til 65 psi25NOK
RAIN BIRD -

Underjordiske sprinklerhodedyser

StilModellSakPris (eks. mva)
AHEVAN08Justerbar dyse34NOK
BHEVAN15Sprayhodedyse38NOK
CHEVAN12Sprayhodedyse37NOK
D15ESTC1Spraydyse30NOK
E12APSpraydyse33NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?