Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAIN BIRD 15FC1 Sprøytehodedyse 1.8 til 2.6 Gpm Pvc | AB4JTV 1YHB8

RAIN BIRD 15FC1 sprøytehodedyse 1.8 til 2.6 Gpm Pvc

På lager
Vare: AB4JTV Modell: 15FC1Kryssreferanse: 1YHB8
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprayhodedyse
Strømningshastighet1.8 til 2.6 gpm
Høyde3 / 4 "
MaterialePVC
MønsterFull Circle
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 30 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kastradius (8 til 15 fot)
    • Avstand (7 til 15 fot)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMønsterPris
RAIN BIRD 15APC1 Sprøytehodedyse 0.65 til 3.7 Gpm Pvc | AB4JTU 1YHB7 15APC10.65 til 3.7 gpm0 til 360 grader36NOK
RAIN BIRD 15HC1 Sprøytehodedyse 1.3 til 1.85 Gpm Pvc | AB4JTW 1YHB9 15HC11.3 til 1.85 gpmHalv sirkel33NOK
RAIN BIRD 15QC1 Sprøytehodedyse 0.65 Til 0.92 Gpm Pvc | AB4JTX 1YHC1 15QC10.65 til 0.92 gpmKvartalsirkel31NOK
RAIN BIRD 15CSTC1 Sprøytehodedyse Pvc 0.89 Til 1.21 Gpm | AB4JTY 1YHC2 15CSTC10.89 til 1.21 gpmSenterstripe34NOK
RAIN BIRD 15SSTC1 Sprøytehodedyse 0.89 Til 1.21 Gpm Pvc | AB4JTZ 1YHC3 15SSTC10.89 til 1.21 gpmSidestripe31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAIN BIRD 15FC1 sprøytehodedyse 1.8 til 2.6 Gpm Pvc
31NOK / enhet