QUAZITE Underjordiske kabinetter

filtre

QUAZITE -

Underjordisk Inkl. Forsamlinger

StilModellLastevurderingNominell høydeNominell breddeSamlet DimensjonerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
APG2436Z8054415,000 lb.15 "22.25 "37-5 / 8 "L x 26" B x 18 "H18 "37.625 "26 "41 853NOK
BPG3048Z8141715,000 lb.33 "28.125 "49-5 / 8 "L x 32-1 / 8" B x 36 "H36 "49.625 "32.125 "93 554NOK
CPG2436Z8111715,000 lb.27 "22.25 "37-5 / 8 "L x 26" B x 30 "H30 "37.625 "26 "58 486NOK
DPG1730Z8020915,000 lb.10 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 12 "H12 "32.25 "19.25 "23 881NOK
DPG1730Z8021215,000 lb.10 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 12 "H12 "32.25 "19.25 "23 881NOK
DPG1730Z8021715,000 lb.10 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 12 "H12 "32.25 "19.25 "23 881NOK
EPG3048Z8050915,000 lb.15 "28.125 "49-5 / 8 "L x 32-1 / 8" B x 18 "H18 "49.625 "32.125 "63 283NOK
EPG3048Z8051215,000 lb.15 "28.125 "49-5 / 8 "L x 32-1 / 8" B x 18 "H18 "49.625 "32.125 "63 283NOK
EPG3048Z8051715,000 lb.15 "28.125 "49-5 / 8 "L x 32-1 / 8" B x 18 "H18 "49.625 "32.125 "63 283NOK
FPG1730Z8051715,000 lb.16 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 18 "H18 "32.25 "19.25 "25 481NOK
GPG3048Z8080915,000 lb.21 "28.125 "49-5 / 8 "L x 32-1 / 8" B x 24 "H24 "49.625 "32.125 "72 210NOK
GPG3048Z8081215,000 lb.21 "28.125 "49-5 / 8 "L x 32-1 / 8" B x 24 "H24 "49.625 "32.125 "72 210NOK
HPG3636Z8141215,000 lb.33 "36 "40 "L x 40" B x 36 "H36 "40 "40 "86 784NOK
HPG3636Z8141715,000 lb.33 "36 "40 "L x 40" B x 36 "H36 "40 "40 "86 784NOK
DPG1730Z8022115,000 lb.10 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 12 "H12 "32.25 "19.25 "23 881NOK
IPG1730Z8112115,000 lb.28 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 30 "H30 "32.25 "19.25 "33 852NOK
JPG1730Z8081715,000 lb.22 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 24 "H24 "32.25 "19.25 "28 804NOK
APG2436Z8054615,000 lb.15 "22.25 "37-5 / 8 "L x 26" B x 18 "H18 "37.625 "26 "41 853NOK
IPG1730Z8111215,000 lb.28 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 30 "H30 "32.25 "19.25 "33 852NOK
JPG1730Z8084615,000 lb.22 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 24 "H24 "32.25 "19.25 "28 804NOK
BPG3048Z8142115,000 lb.33 "28.125 "49-5 / 8 "L x 32-1 / 8" B x 36 "H36 "49.625 "32.125 "93 554NOK
KPG1118Z8051715,000 lb.16.25 "10.125 "20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" B x 18 "H18 "20.25 "13.375 "17 664NOK
JPG1730Z8080915,000 lb.22 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 24 "H24 "32.25 "19.25 "28 804NOK
LPG2436Z8081215,000 lb.21 "22.25 "37-5 / 8 "L x 26" B x 24 "H24 "37.625 "26 "47 092NOK
MPG1324Z8020915,000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "20 988NOK
QUAZITE -

Kapsling Elektrisk

StilModellNominell høydeNominell breddeSamlet DimensjonerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
APG1730Z8031710 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 12 "H12 "32.25 "19.25 "27 881NOK
BPG1324Z8031710 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "23 019NOK
CPG1730Z8061716 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 18 "H18 "32.25 "19.25 "30 035NOK
DPG1324Z8061716 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" B x 18 "H18 "25 "15.5 "24 434NOK
EPG1730Z8091722 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 24 "H24 "32.25 "19.25 "34 529NOK
FPG1730Z8121728 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 30 "H30 "32.25 "19.25 "35 278NOK
QUAZITE -

Underjordiske elektriske kabinetter Type PC

StilModellLastevurderingNominell høydeNominell breddeSamlet DimensjonerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
APC1212Z8021715,000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "11 324NOK
APC1212Z8020915,000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "11 324NOK
BPC0608Z8000915,000 lb.6"6.5 "11 "L x 9" B x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"4 613NOK
BPC0608Z8001715,000 lb.6"6.5 "11 "L x 9" B x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"4 613NOK
APC1212Z801098000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "10 956NOK
APC1212Z801248000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "10 956NOK
APC1212Z801298000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "10 956NOK
APC1212Z801418000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "10 956NOK
APC1212Z801468000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "10 956NOK
APC1212Z801178000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "10 956NOK
QUAZITE -

Underjordiske elektriske kabinetter

StilModellPris (eks. mva)
APG3048Z8134374 451NOK
BPG2436Z8052141 853NOK
BPG2436Z8051041 853NOK
BPG2436Z8054341 853NOK
CPG3048Z8074366 472NOK
APG3048Z8144393 554NOK
DPG1730Z8110933 852NOK
DPG1730Z8101230 405NOK
EPG1730Z8024623 881NOK
CPG3048Z8084372 210NOK
FPG2436Z8084647 092NOK
GPG1730Z8084428 804NOK
HPG2436Z8114358 486NOK
FPG2436Z8081047 092NOK
HPG2436Z8121763 856NOK
FPG2436Z8072149 177NOK
IPG1118Z8054617 664NOK
DPG1730Z8104630 405NOK
JPG3048Z8054363 283NOK
EPG1730Z8012120 987NOK
HPG2436Z8114458 486NOK
KPG1730Z8054425 481NOK
CPG3048Z8082172 210NOK
HPG2436Z8114658 486NOK
FPG2436Z8074349 177NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?