QUAZITE PC1212Z80217 Kapslingsenhet Elektrisk 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGK 4AVP4

QUAZITE PC1212Z80217 Kapsling Elektrisk 12 x 12 x 12 Tr15

På lager
Vare: AD6VGK Modell: PC1212Z80217Kryssreferanse: 4AVP4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnderground Encl. montering
FARGEGrå
Dekselbolt Type2 Hex-hodeskruer i rustfritt stål 3 / 8-16 x 1 1/2
OmslagslogoElektrisk
Størrelse på dekselens trekk1 / 2 x 2
Dimensjon12 "L x 12" B x 12 "H
Lastevurdering15,000 lb.
MaterialeMonolitisk polymerbetong
Nominell høyde12 "
Nominell lengde12 inn.
Nominell bredde12 "
Samlet Dimensjoner14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H
Total høyde12 "
Total lengde14.75 "
Samlet bredde14.75 "
typenPC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.825
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode6810990080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Stabelbar, åpen bunnboks m / deksel, kun ikke-bevisst trafikk

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingNominell høydeNominell breddeSamlet DimensjonerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
QUAZITE PC1212Z80124 Kabinettmontering Jording 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGE 4AVN5 PC1212Z801248000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "11 029 NOK
QUAZITE PC1212Z80129 Kabinettbelysning 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGF 4AVN6 PC1212Z801298000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "11 029 NOK
QUAZITE PC1212Z80141 Kapslingsenhet StrtLt 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGG 4AVN7 PC1212Z801418000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "11 029 NOK
QUAZITE PC1212Z80146 Kabinettmonteringssignal 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGH 4AVP1 PC1212Z801468000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "11 029 NOK
QUAZITE PC1212Z80209 Kapslingsenhet blank 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGJ 4AVP2 PC1212Z8020915,000 lb.12 "12 "14-3 / 4 "L x 14-3 / 4" B x 12 "H12 "14.75 "14.75 "11 400 NOK
QUAZITE PC0608Z80009 Skapmontering blank 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMP 4FDZ5 PC0608Z8000915,000 lb.6"6.5 "11 "L x 9" B x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"4 613 NOK
QUAZITE PC0608Z80017 Kapslingsenhet Elektrisk 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMQ 4FDZ7 PC0608Z8001715,000 lb.6"6.5 "11 "L x 9" B x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"4 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUAZITE PC1212Z80217 Kapsling Elektrisk 12 x 12 x 12 Tr15
11 400 NOK / enhet