QUAZITE PG1730Z80209 Kapsling Montering Blank 28.5 x 15.5 x 10 Tier 15 | AD7LQN 4FEF5

QUAZITE PG1730Z80209 Kapsling Blank 28.5 x 15.5 x 10 Tier 15

På lager
Vare: AD7LQN Modell: PG1730Z80209Kryssreferanse: 4FEF5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnderground Encl. montering
FARGEGrå
Dekselbolt Type2 sekskantskruer i rustfritt stål 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
OmslagslogoBlank
Størrelse på dekselens trekk1 / 2 x 4
Dimensjon28-1 / 2 "L x 15-1 / 2" B x 10 "H
Lastevurdering15,000 lb.
MaterialeMonolitisk polymerbetong
Nominell høyde10 "
Nominell lengde28-1 / 2 tommer
Nominell bredde15.5 "
Samlet Dimensjoner32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 12 "H
Total høyde12 "
Total lengde32.25 "
Samlet bredde19.25 "
typenPG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.4
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode6810990080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Åpen bunn

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingNominell høydeNominell breddeSamlet DimensjonerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
QUAZITE PG1118Z80246 Kabinettmonteringssignal 17 x 10.125 x 10.25 Nivå 15 | AD6VGL 4AVU1 PG1118Z8024615,000 lb.10.25 "10.125 "20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" B x 12 "H12 "20.25 "13.375 "16 605 NOK
QUAZITE PG1324Z80129 Kapslingsmonteringsbelysning 21.25 x 11.75 x 10 Tier 8 | AD6VGM 4AWA1 PG1324Z801298000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "17 596 NOK
QUAZITE PG1324Z80146 Kapslingsmonteringssignal 21.25 x 11.75 x 10 Tier 8 | AD6VGN 4AWA5 PG1324Z801468000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "17 596 NOK
QUAZITE PG1324Z80241 Kassettmontering Gatebelysning 21.25 x 11.75 x 10 Tier 15 | AD6VGP 4AWC1 PG1324Z8024115,000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "21 128 NOK
QUAZITE PG1324Z80246 Kapslingsmonteringssignal 21.25 x 11.75 x 10 Tier 15 | AD6VGQ 4AWC4 PG1324Z8024615,000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "21 128 NOK
QUAZITE PG1324Z80541 Kassermontering Gatebelysning 21.25 x 15.5 x 16 Tier 15 | AD6VGR 4AWE7 PG1324Z8054115,000 lb.16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" B x 18 "H18 "25 "15.5 "21 995 NOK
QUAZITE PG1324Z80546 Kapslingsmonteringssignal 21.25 x 15.5 x 16 Tier 15 | AD6VGT 4AWF1 PG1324Z8054615,000 lb.16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" B x 18 "H18 "25 "15.5 "21 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUAZITE PG1730Z80209 Kapsling Blank 28.5 x 15.5 x 10 Tier 15
24 040 NOK / enhet