Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON PS2800ST x 689 Hydraulisk dørlukker skyv aluminium | AD6VDD 4AUZ1

NORTON PS2800ST x 689 Hydraulisk dørlukker skyv aluminium

På lager
Vare: AD6VDD Modell: PS2800ST x 689Kryssreferanse: 4AUZ1
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
8 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCam Action dørlukker
Arm MaterialeAluminum
ArmtypeSkyv spor, stopp (trykk) side
Nærmere ytelseStandard plikt
Nærmere typeIkke-hold åpen
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGE690 Bronze
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde54 "
FinishAluminum
Husets høyde2.625 "
Husets lengde12.125 "
Husets bredde2.625 "
Innvendig dørbredde54 "
Maks. Døråpning110 Degrees
MonteringsstilSkyvespor, skyveside
Projeksjon fra veggen2-5 / 8 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8475
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)62.99
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302413000
OpprinnelseslandFI

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (ikke inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeFARGEFinishMonteringsstilPris
NORTON 2800ST x 689 Hydraulisk dørlukker Trekk aluminium | AD6VCZ 4AUY6 2800ST x 689Glidebane, hengsel (trekk) side690 BronzeAluminumGlidebane, trekkside8 817 NOK
NORTON 2800ST x 690 Hydraulisk dørlukker Pull Dark Bronse | AD6VDA 4AUY7 2800ST x 690Glidebane, hengsel (trekk) sideMørk bronseMørk bronseGlidebane, trekkside8 817 NOK
NORTON 2800STH x 689 Hydraulisk dørlukker Hold åpent trekk | AD6VDB 4AUY8 2800STH x 689Glidebane, hengsel (trekk) side690 BronzeAluminumGlidebane, trekkside9 208 NOK
NORTON 2800STH x 690 Hydraulisk dørlukker Hold Åpen Push | AD6VDC 4AUY9 2800STH x 690Glidebane, hengsel (trekk) sideMørk bronseMørk bronseGlidebane, trekkside9 208 NOK
NORTON PS2800ST x 690 Hydraulisk dørlukker Push Dark Bronze | AD6VDE 4AUZ2 PS2800ST x 690Skyv spor, stopp (trykk) sideMørk bronseMørk bronseSkyvespor, skyveside8 817 NOK
NORTON PS2800STH x 689 Hydraulisk dørlukker Hold Åpen Push | AD6VDF 4AUZ3 PS2800STH x 689Skyv spor, stopp (trykk) side690 BronzeAluminumSkyvespor, skyveside7 858 NOK
NORTON PS2800STH x 690 Hydraulisk dørlukker Hold Åpen Push | AD6VDG 4AUZ4 PS2800STH x 690Skyv spor, stopp (trykk) sideMørk bronseMørk bronseSkyvespor, skyveside7 858 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON PS2800ST x 689 Hydraulisk dørlukker skyv aluminium
8 817 NOK / enhet