QUAZITE PG1730Z80617 Kapslingsenhet Elektrisk 28.5 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQY 4FEH1

QUAZITE PG1730Z80617 Kapsling Elektrisk 28.5 x 15.5 x 16 Tr22

På lager
Vare: AD7LQY Modell: PG1730Z80617Kryssreferanse: 4FEH1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnderground Encl. montering
FARGEGrå
Dekselbolt Type2 sekskantskruer i rustfritt stål 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
OmslagslogoElektrisk
Størrelse på dekselens trekk1 / 2 x 4
Dimensjon28-1 / 2 "L x 15-1 / 2" B x 16 "H
Lastevurdering22,000 lb.
MaterialeMonolitisk polymerbetong
Nominell høyde16 "
Nominell lengde28-1 / 2 tommer
Nominell bredde15.5 "
Samlet Dimensjoner32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 18 "H
Total høyde18 "
Total lengde32.25 "
Samlet bredde19.25 "
typenPG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.4
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode6810990080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Åpen bunn

Produktvarianter

ProduktModellNominell høydeNominell breddeSamlet DimensjonerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
QUAZITE PG1324Z80317 Kapslingsenhet elektrisk 21.25 x 11.75 x 10 Tr22 | AD7LQB 4FEE1 PG1324Z8031710 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "23 173 NOK
QUAZITE PG1324Z80617 Kapslingsenhet elektrisk 21.25 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQJ 4FEF1 PG1324Z8061716 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" B x 18 "H18 "25 "15.5 "24 597 NOK
QUAZITE PG1730Z80317 Kapslingsenhet Elektrisk 28.5 x 15.5 x 10 Tr22 | AD7LQR 4FEG1 PG1730Z8031710 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 12 "H12 "32.25 "19.25 "27 881 NOK
QUAZITE PG1730Z80917 Kapslingsenhet Elektrisk 28.5 x 15.5 x 22 Tr22 | AD7LRF 4FEJ1 PG1730Z8091722 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 24 "H24 "32.25 "19.25 "34 529 NOK
QUAZITE PG1730Z81217 Kapslingsenhet Elektrisk 28.5 x 15.5 x 28 Tr22 | AD7LRL 4FEK1 PG1730Z8121728 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" B x 30 "H30 "32.25 "19.25 "35 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUAZITE PG1730Z80617 Kapsling Elektrisk 28.5 x 15.5 x 16 Tr22
30 035 NOK / enhet