EAGLE Type II sikkerhetsbokser

Type II sikkerhetsbokser for å forhindre brannutbrudd ved lagring av brennbare kjemikalier. Ha en åpning for fylling og en andre for å helle. Har 24-gauge varmgalvanisert stålkonstruksjon med påstekt pulverlakkfinish for korrosjonsbestandighet.

filtre

EAGLE -

Type II DOT-sikkerhetskanne

StilModellFARGESlange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A1215Rød7 / 8 "5 754NOK
A1215-SX5Rød5 / 8 "4 770NOK
B1215YGul7 / 8 "4 848NOK
C1215Y-SX5Gul5 / 8 "7 097NOK
RFQ
EAGLE -

Type II sikkerhetskanne

Eagle Type 2 sikkerhetsbokser er designet for å forhindre eksplosjoner under dispensering av væsker og er ideelle for lagring og overføring av diesel, bensin, brennbart og parafin. Disse metallboksene i galvanisert stål har dobbel forrigling uten sveisesøm for tett forsegling, og flammesperre i åpninger for fylling og en 12-tommers helletut for sikker fylling og dispensering. Velg fra et bredt spekter av sikkerhetsbokser tilgjengelig i røde, gule, blå og grønne farger med kapasitet opptil 5 liter på Raptor Supplies.

StilModellVektKapasitetFARGEHøydeSlange utenfor Dia.SakLengdeBrukes forPris (eks. mva)
AU2-26SB-2 gal.Blå9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "parafin2 103NOK
BU226SEURO-----Type II sikkerhetskanne--1 130NOK
RFQ
BU211SX5Y-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
CU2-51S-5 galRød15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer2 119NOK
BU211SX5B-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
BU211sg-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
B1215SX5Y-----Type II DOT-sikkerhetskanne--4 848NOK
DU2-51-SY-5 gal.Gul15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-diesel1 909NOK
BU251SYEURO-----Type II sikkerhetskanne--1 206NOK
RFQ
BU226SYEURO-----Type II sikkerhetskanne--1 194NOK
RFQ
EU2-26-SY-2 gal.Gul9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "diesel2 103NOK
BU251SEURO-----Type II sikkerhetskanne--1 155NOK
RFQ
BU211SY-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
BU211SX5G-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
FU2-51-SB-5 gal.Blå15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-parafin1 997NOK
GU2-26S-2 galRød9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "Brennbare stoffer2 072NOK
BU211SB-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
HU251SX5-5 gal.Rød16 "-Gassflaske16 "-1 856NOK
IU2-11-SX57 kg1 gal.Rød7.25 "5 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer1 703NOK
JU2-11-S7 kg1 gal.Rød7.25 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer1 539NOK
KU2-26-SG8 lb.2.5 gal.Grønn9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-brenn1 768NOK
LU2-26-SX58 lb.2.5 gal.Rød9.5 "5 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer1 564NOK
KU2-26-SX5G8 lb.2.5 gal.Grønn9.5 "5 / 8 "Type II sikkerhetskanne-brenn1 768NOK
MU2-26-SX5B8 lb.2.5 gal.Blå9.5 "5 / 8 "Type II sikkerhetskanne-parafin1 768NOK
NU2-26-SX5Y8 lb.2.5 gal.Gul9.5 "5 / 8 "Type II sikkerhetskanne-diesel1 768NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?