Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE U2-11-SX5 Type II sikkerhetsboks, 1 gallon, rød med 5/8 i ytre dia flekstut | AG8DGK

EAGLE U2-11-SX5 Type II sikkerhetsboks, 1 gallon, rød med 5/8 i ytre diameter fleksibel tut

På lager
Vare: AG8DGK Modell: U2-11-SX5
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
1 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType II sikkerhetskanne
Kapasitet1 gal.
FARGERød
Diameter11.25 "
Høyde7.25 "
Slangelengde12 "
Slange utenfor Dia.5 / 8 "
MaterialeGalvanisert stål
Brukes forBrennbare stoffer
Vekt7 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVektKapasitetFARGEHøydeSlange utenfor Dia.SakLengdeBrukes forPris
EAGLE U251SX5 gassboks 5 gallon rød galvanisert stål | AB4WUU 20GY45 U251SX5-5 gal.Rød16 "-Gassflaske16 "-1 856 NOK
EAGLE U2-51S Type Ii Safety Can Red 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galRød15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer2 119 NOK
EAGLE U2-26S Type Ii sikkerhetsboks rød | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galRød9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "Brennbare stoffer2 072 NOK
EAGLE U2-26SB sikkerhetsboks blå | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Blå9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "parafin2 103 NOK
EAGLE U2-26-SY Type Ii sikkerhetsboks Gul 9-1/2 tommers høyde | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Gul9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "diesel2 103 NOK
EAGLE U2-51-SB Type Ii sikkerhetsboks Blå 15-7/8 tommers høyde | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Blå15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-parafin1 997 NOK
EAGLE U2-51-SY Type Ii sikkerhetsboks Gul 15-7/8 tommers høyde | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Gul15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-diesel1 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE U2-11-SX5 Type II sikkerhetsboks, 1 gallon, rød med 5/8 i ytre diameter fleksibel tut
1 703 NOK / enhet