ELESA Slangeendenivelleringsfester

filtre

ELESA -

Rørenden

StilModellLastekapasitetUtenfor Dia.FormTrådstørrelsePris (eks. mva)
ANDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-131120 lb.1.5 "Rund1 / 2-13114NOK
ANDX.T-1-1/2X0 065- B 5/8-111120 lb.1.5 "Rund5 / 8-11116NOK
ANDX.T-1-1/2X0 065- B 3/4-101120 lb.1.5 "Rund3 / 4-10125NOK
ANDX.T-1-3/4X0 12 B 5/8-111232 lb.1.75 "Rund5 / 8-11123NOK
ANDX.T-1-3/4X0 12 B 3/4-101232 lb.1.75 "Rund3/4 - 10131NOK
ANDX.T-1-3/4X0 12 B 1-81232 lb.1.75 "Rund1mm141NOK
BNDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-161344 lb.1.5 "Square3 / 8-16109NOK
BNDX.Q-1-1/2X0 120- B 5/8-111344 lb.1.5 "Square5 / 8-11111NOK
BNDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-131344 lb.1.5 "Square1 / 2-13111NOK
BNDX.Q-1-1/2X0 065- B 3/4-101792 lb.1.5 "Square3 / 4-10121NOK
BNDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/4-101792 lb.1.5 "Square3 / 4-10121NOK
ELESA -

Rørenden til metrisk

StilModellLastekapasitetUtenfor Dia.FormTrådstørrelsePris (eks. mva)
ANDX.T-30X2 0-M121008 lb.1.181 "Rund42/89128NOK
BNDX.Q-30X2 0-M121008 lb.1.181 "Square42/89122NOK
BNDX.Q-30X2 0-M141008 lb.1.181 "Square27/49125NOK
ANDX.T-30X2 0-M141008 lb.1.181 "Rund27/49131NOK
ANDX.T-42 4X2 0-M121120 lb.1.654 "Rund42/89137NOK
ANDX.T-42 4X2 0-M141120 lb.1.654 "Rund27/49139NOK
BNDX.Q-35X2 0-M141344 lb.1.378 "Square27/49131NOK
BNDX.Q-35X2 0-M121344 lb.1.378 "Square42/89129NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?