Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA NDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-13 Rørendestykker 1120 Lb svart

På lager
Vare: AF8NYF Modell: NDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-13Kryssreferanse: 29AU85
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørenden
Lastekapasitet1120 lb.
MaterialePlast
Utenfor Dia.1.5 "
FormRund
Trådstørrelse1 / 2-13
Tube veggstørrelse0.065

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8487900080

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetUtenfor Dia.FormTrådstørrelsePris
ELESA NDX.Q-1-1/2X0 065- B 3/4-10 Rørendestykker 1792 Lb Sort | AF8NYA 29AU80 NDX.Q-1-1/2X0 065- B 3/4-101792 lb.1.5 "Square3 / 4-10121NOK
ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-16 Rørendestykker 1344 Lb Sort | AF8NYB 29AU81 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-161344 lb.1.5 "Square3 / 8-16109NOK
ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-13 Rørendestykker 1344 Lb Sort | AF8NYC 29AU82 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-131344 lb.1.5 "Square1 / 2-13111NOK
ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 5/8-11 Rørendestykker 1344 Lb Sort | AF8NYD 29AU83 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 5/8-111344 lb.1.5 "Square5 / 8-11111NOK
ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/4-10 Rørendestykker 1792 Lb Sort | AF8NYE 29AU84 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/4-101792 lb.1.5 "Square3 / 4-10121NOK
ELESA NDX.T-1-1/2X0 065- B 5/8-11 Tube End Caps 1120 Lb Black | AF8NYG 29AU86 NDX.T-1-1/2X0 065- B 5/8-111120 lb.1.5 "Rund5 / 8-11116NOK
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 3 / 4-10 Tube End Caps 1120 Lb Black | AF8NYH 29AU87 NDX.T-1-1/2X0 065- B 3/4-101120 lb.1.5 "Rund3 / 4-10125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA NDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-13 Rørendestykker 1120 Lb svart
114NOK / enhet