Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 Rørendestykker 1120 Lb Svart | AF8NXY 29AU78

ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 Rørendestykker 1120 Lb svart

På lager
Vare: AF8NXY Modell: NDX.T-42 4X2 0-M12Kryssreferanse: 29AU78
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørenden til metrisk
Lastekapasitet1120 lb.
MaterialePlast
Utenfor Dia.1.654 "
FormRund
Trådstørrelse42/89
Tube veggstørrelse0.079

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8487900080

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetUtenfor Dia.FormTrådstørrelsePris
ELESA NDX.Q-30X2 0-M12 Tube End Caps 1008 Lb Black | AF8NXR 29AU72 NDX.Q-30X2 0-M121008 lb.1.181 "Square42/89122NOK
ELESA NDX.Q-30X2 0-M14 Rørendestykker 1008 Lb Svart | AF8NXT 29AU73 NDX.Q-30X2 0-M141008 lb.1.181 "Square27/49125NOK
ELESA NDX.Q-35X2 0-M12 Rørendestykker 1344 Lb Svart | AF8NXU 29AU74 NDX.Q-35X2 0-M121344 lb.1.378 "Square42/89129NOK
ELESA NDX.Q-35X2 0-M14 Rørendestykker 1344 Lb Svart | AF8NXV 29AU75 NDX.Q-35X2 0-M141344 lb.1.378 "Square27/49131NOK
ELESA NDX.T-30X2 0-M12 Rørendestykker 1008 Lb Svart | AF8NXW 29AU76 NDX.T-30X2 0-M121008 lb.1.181 "Rund42/89128NOK
ELESA NDX.T-30X2 0-M14 Rørendestykker 1008 Lb Svart | AF8NXX 29AU77 NDX.T-30X2 0-M141008 lb.1.181 "Rund27/49131NOK
ELESA NDX.T-42 4X2 0-M14 Rørendestykker 1120 Lb Svart | AF8NXZ 29AU79 NDX.T-42 4X2 0-M141120 lb.1.654 "Rund27/49139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 Rørendestykker 1120 Lb svart
137NOK / enhet