REESE Tilhengerjekker

Brukes på båter og tilhengere for fritid, landbruk og industri for å holde tilhengersenger stabile under lasting, lossing og lagring. Hold kjøretøyets henger løftet, sørg for enklere forbindelse mellom tilhengeren og kjøretøyet for riktig tauing

filtre

REESE -

Jacks

StilModellTiltrukket lengdeJusteringsområdeFinishStatisk lastekapasitettypenHandleLøft rekkeviddeLøftekapasitetPris (eks. mva)
A151443011717.7 "10Malt ytre, klar sinkinnvendig3000 lb.Standard rund svingbolt på holderingenToppvind10 "2000 lb.870NOK
B17140117.95 "10malt5000 lb.Rund Jack- Bolt-On Retaing Ring SwivelToppvind10 "5000 lb.858NOK
C18030420.1 "20.12malt10,000 lb.Square Jack - Direkte sveisToppvind10 "10,000 lb.2 649NOK
D19535624.4 "15Malt ytre, klar sinkinnvendig5000 lb.Firkantet jekk-rørformet svingbar monteringsrundeSidevind15 "5000 lb.1 723NOK
EHD5000010125 "28.5Z-Max 600 klar sink5000 lb.Fastmontert Heavy Duty Square Drop Leg JackSidevind28.5 "5000 lb.3 988NOK
F141304013426.4 "10Innvendig og utvendig korrosjonsbestandig belegg1600 lb.SidevindstilhengerSidevind10 "1600 lb.4 322NOK
G17500027.2 "15malt5000 lb.Round Jack- En rammeToppvind15 "5000 lb.1 052NOK
REESE -

Trailer Jack

StilModellFinishTotal høydeTiltrukket lengdePris (eks. mva)
AXP15L 0101Maks 600, 600 timers saltspraybeskyttelse, per ASTM B11939.4 "27.4 "1 873NOK
BXPD15L0101Maks 600, 600 timers saltspraybeskyttelse, per ASTM B12038.1 "26.1 "1 727NOK
REESE -

Trailer Swivel Jack, Snap Ring / Bolt Through

StilModellJusteringsområdeBaseHandleLøft rekkeviddeTotal høydeTiltrukket lengdePris (eks. mva)
A744139.5Rund fotplateWire grep knott4"17 3 / 5 "10 "833NOK
B744109.95HjulTrådsylindergrep10.5 "23 1 / 5 "12.75 "1 137NOK
REESE -

Lunette ringer

StilModellDiameterPris (eks. mva)
A630222.5 "1 195NOK
B630363"1 684NOK
REESE -

Jekk 12000 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
182404TSAF6YEJ4 673 NOK
REESE -

Jack Crank Håndtak

ModellSakPris (eks. mva)
015181AF2YJZ453NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?