REESE 74413 Trailer Swivel Jack 1000 Lbs. | AF2YJY 6ZAT0

REESE 74413 Trailer Swivel Jack 1000 Lbs.

På lager
Vare: AF2YJY Modell: 74413Kryssreferanse: 6ZAT0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

925NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger svingbar jekk
Justeringsområde9.5
BaseRund fotplate
AnleggStål
Finishsink
HandleWire grep knott
Løft rekkevidde4"
Løftekapasitet1000 lb.
Lastekapasitet1000 lb.
MonteringsbraketterSnap Ring Swivel Bolt gjennom
Total høyde17 3 / 5 "
Tiltrukket lengde10 "
Statisk lastekapasitet1000 lb.
typenSnap Ring / Bolt Through

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4225
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Gear Reise (10)
    • Maks. Løftehøyde (19-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBaseHandleLøft rekkeviddeTotal høydeTiltrukket lengdePris
REESE 74410 Trailer Swivel Jack 1000 Lbs. | AF2YJX 6ZAR9 744109.95HjulTrådsylindergrep10.5 "23 1 / 5 "12.75 "1 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 74413 Trailer Swivel Jack 1000 Lbs.
925NOK / enhet