REESE 175000 Jack 5000 lb. | AF6YFA 20PR84

REESE 175000 Jekk 5000 lb.

På lager
Vare: AF6YFA Modell: 175000Kryssref.: 20PR84

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjekk
Justeringsområde15
AnleggStål
Finishmalt
HandleToppvind
Løft rekkevidde15 "
Løftekapasitet5000 lb.
Lastekapasitet5000 lb.
MonteringsbraketterEn ramme
Total høyde42.2 "
Tiltrukket lengde27.2 "
Statisk lastekapasitet5000 lb.
typenRound Jack- En ramme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1875
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)66.55
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8425490000

Produktvarianter

ProduktModellTiltrukket lengdeJusteringsområdeFinishStatisk lastekapasitettypenHandleLøft rekkeviddeLøftekapasitetPris
REESE 195356 Jack 5000 lb. | AF6YEF 20PR66 19535624.4 "15Malt ytre, klar sinkinnvendig5000 lb.Firkantet jekk-rørformet svingbar monteringsrundeSidevind15 "5000 lb.1 723 NOK
REESE 1514430117 Jekk 2000 lb. | AF6YEG 20PR67 151443011717.7 "10Malt ytre, klar sinkinnvendig3000 lb.Standard rund svingbolt på holderingenToppvind10 "2000 lb.870NOK
REESE 180304 Jack 10000 lb. | AF6YEH 20PR68 18030420.1 "20.12malt10,000 lb.Square Jack - Direkte sveisToppvind10 "10,000 lb.2 649 NOK
REESE 171401 Jack 5000 lb. AF6YEZ 20PR83 17140117.95 "10malt5000 lb.Rund Jack- Bolt-On Retaing Ring SwivelToppvind10 "5000 lb.858NOK
REESE HD50000101 Jack 5000 lb. | AF6YFY 20PV05 HD5000010125 "28.5Z-Max 600 klar sink5000 lb.Fastmontert Heavy Duty Square Drop Leg JackSidevind28.5 "5000 lb.3 988 NOK
REESE 1413040134 Jekk 1600 Lb. | AF6YGA 20PV07 141304013426.4 "10Innvendig og utvendig korrosjonsbestandig belegg1600 lb.SidevindstilhengerSidevind10 "1600 lb.4 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 175000 Jekk 5000 lb.
1 052 NOK / enhet