NIBCO verktøy

filtre

NIBCO -

Caps

StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A9130600P---153NOK
B9024950P---180NOK
C9024650P---152NOK
D9172700 XNUMX hk---158NOK
D9172900 XNUMX hk---544NOK
D9172650 XNUMX hk---92NOK
D9172850 XNUMX hk---450NOK
A9030950P---179NOK
D9172750 XNUMX hk---255NOK
D9172800 XNUMX hk---289NOK
E617293 psi @ 100 grader F4.125 "4"1 541NOK
E617 21 / 2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "612NOK
EC617 2364 psi @ 100 grader F2.125 "2"202NOK
EC617 11/2408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "108NOK
EC617 11/4439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "68NOK
EC617 1494 psi @ 100 grader F1.125 "1"54NOK
F617 5 / 8505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "35NOK
EU617 3/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "21NOK
F617 3 / 8623 psi @ 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "29NOK
EU617 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "12NOK
F617 1 / 8729 psi @ 200 grader F1 / 4 "1 / 8 "29NOK
F617 1 / 4729 psi @ 200 grader F3 / 8 "1 / 4 "19NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?