PALMETTO PACKING 1392S stil, pakningsforsegling


filtre
Omgivelsestemp. Område: -10 til 500 F , Farge: brun , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Komposittpakning med PTFE , Maks. Trykk for pumper (PSI): 2500 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 2500 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 2200 , Maks. Temperatur i Steam (F): NR , pH-område: 2 til 12
StilModellLengdeStørrelseSquarePris (eks. mva)
A
1392S 1/8 "
-1 / 8 "-680NOK
RFQ
A
1392S 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-567NOK
RFQ
A
1392S 5/16"&1/4"
-5/16 "og 1/4"-623NOK
RFQ
A
1392S 3/16 "
-3 / 16 "-651NOK
RFQ
B
1392S
5ft.-1 / 2 "976NOK
B
1392S
5ft.-1 / 4 "460NOK
B
1392S
5ft.-3 / 16 "336NOK
B
1392S
5ft.-1 / 8 "220NOK
B
1392S
5ft.-3 / 8 "636NOK
B
1392S
5ft.-5 / 16 "537NOK
B
1392S
5ft.-7 / 16 "840NOK
B
1392S
5ft.-3 / 4 "2 285 NOK
B
1392S
10ft.-5 / 16 "902NOK
B
1392S
10ft.-1 / 2 "1 840 NOK
B
1392S
10ft.-3 / 8 "973NOK
B
1392S
10ft.-7 / 16 "1 643 NOK
B
1392S
10ft.-3 / 16 "512NOK
B
1392S
10ft.-1 / 8 "290NOK
B
1392S
10ft.-3 / 4 "4 127 NOK
B
1392S
10ft.-1 / 4 "704NOK
B
1392S
25ft.-3 / 8 "2 324 NOK
B
1392S
25ft.-1 / 4 "1 668 NOK
B
1392S
25ft.-5 / 16 "2 153 NOK
B
1392S
25ft.-1 / 2 "3 889 NOK
B
1392S
25ft.-7 / 16 "3 216 NOK
B
1392S
25ft.-3 / 16 "1 167 NOK
B
1392S
25ft.-1 / 8 "648NOK
B
1392S
25ft.-3 / 4 "9 056 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?