Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 5/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GYT 4RTZ4

PALMETTO PACKING 1392S Pakningstetning 5/16 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AD9GYT Modell: 1392SKryssreferanse: 4RTZ4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 500 F
FARGEbrun
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeKomposittpakning med PTFE
Maks. Trykk for pumper (PSI)2500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)2500
Maks. Akselhastighet (ft / min)2200
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område2 til 12
Square5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GYH 4RTY4 1392S5ft.-1 / 8 "220NOK
PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft.-1 / 8 "290NOK
PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GYK 4RTY6 1392S25ft.-1 / 8 "648NOK
PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GYL 4RTY7 1392S5ft.-3 / 16 "336NOK
PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft.-3 / 16 "512NOK
PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9GYN 4RTY9 1392S25ft.-3 / 16 "1 253 NOK
PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9GYP 4RTZ1 1392S5ft.-1 / 4 "490NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S Pakningstetning 5/16 kvadrat tomme 5 fot
537NOK / enhet