MILWAUKEE Tunge og groove tang

Rettkjeve tang med metallhåndtak og hoder for å rømme rør og stanse elektriske utslag. Har herdede tenner på kjeven for et sterkt grep på arbeidsstykket og overstøpte komfortgrep som ikke avriver ved overforbruk på arbeidsplassen.

filtre

MILWAUKEE -

Tang og groove tang

StilModellJusteringstypeSakKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris (eks. mva)
A48-22-6512-Tunge og groove tang----350NOK
B48-22-6552-Tang og groove tang----362NOK
C48-22-6510-Tunge og groove tang----282NOK
D48-22-6320RilleskjøtTunge og groove tang3"31 / 64 "5.5 "20 "1 066NOK
E48-22-6306RilleskjøtTunge og groove tang13 / 16 "7 / 16 "1"6"240NOK
F48-22-6316RilleskjøtTunge og groove tang2 9 / 16 "33 / 64 "4.25 "16 "826NOK
F48-22-6310RilleskjøtTunge og groove tang1.375 "1 / 2 "2"10 "271NOK
F48-22-6312RilleskjøtTunge og groove tang1.5 "1 / 2 "2.25 "12 "316NOK
G48-22-6212HurtigjusteringTunge og groove tang1.75 "1 / 4 "2.75 "12 "447NOK
H48-22-6210HurtigjusteringTunge og groove tang1.5 "1 / 4 "2"10 "358NOK
I48-22-6208HurtigjusteringTunge og groove tang1.25 "1 / 4 "1.75 "8"310NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?