Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-6210 Not- og fjærtang 10 tommer sekskant | AH7NLP 36XE10

MILWAUKEE 48-22-6210 Not- og fjærtang 10 tommer sekskant

På lager
Vare: AH7NLP Modell: 48-22-6210Kryssreferanse: 36XE10
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTunge og groove tang
JusteringstypeHurtigjustering
Finishpolert
HåndtakstypeKomfortgrep med brede håndtak
Kjeve Lengde1.5 "
KjevestilV-kjeve
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning2"
Antall kjeveposisjoner22
Total lengde10 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellJusteringstypeSakKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-22-6316 fjær- og rilletang 16 tommer rett | AH7NLF 36XE02 48-22-6316RilleskjøtTunge og groove tang2 9 / 16 "33 / 64 "4.25 "16 "826NOK
MILWAUKEE 48-22-6208 Fjær- og rilletang 8 tommers lengde sekskant | AH7NLG 36XE03 48-22-6208HurtigjusteringTunge og groove tang1.25 "1 / 4 "1.75 "8"310NOK
MILWAUKEE 48-22-6320 fjær- og rilletang 20 tommer rett | AH7NLJ 36XE05 48-22-6320RilleskjøtTunge og groove tang3"31 / 64 "5.5 "20 "1 066 NOK
MILWAUKEE 48-22-6310 Not- og fjærtang 10 tommer rett | AH7NLK 36XE06 48-22-6310RilleskjøtTunge og groove tang1.375 "1 / 2 "2"10 "271NOK
MILWAUKEE 48-22-6212 Not- og fjærtang 12-tommers sekskant | AH7NLM 36XE08 48-22-6212HurtigjusteringTunge og groove tang1.75 "1 / 4 "2.75 "12 "447NOK
MILWAUKEE 48-22-6306 fjær- og rilletang 6 tommer rett | AH7NLN 36XE09 48-22-6306RilleskjøtTunge og groove tang13 / 16 "7 / 16 "1"6"240NOK
MILWAUKEE 48-22-6312 fjær- og rilletang 12 tommer rett | AH7NLQ 36XE11 48-22-6312RilleskjøtTunge og groove tang1.5 "1 / 2 "2.25 "12 "316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6210 Not- og fjærtang 10 tommer sekskant
358NOK / enhet