CHANNELLOCK Tunge og groove tang

filtre

CHANNELLOCK -

Tang og groove tang

Channellock-tungetang er egnet for montering / fjerning av muttere og bolter i bilreparasjon, konstruksjon, brann og sikkerhet, og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Disse kompakte tangene har PERMALOCK-feste for å eliminere mutter- og boltfeil, patentert forsterkningskant for å minimere spenningsbrudd, laserherdede tenner for overlegen grep og SAFE-T-STOP-funksjon for å forhindre fingerklemming. Velg mellom et omfattende utvalg av tunge og groove tang i rett, papegøye, V og glatte kjevevarianter Raptor Supplies.

StilModellKjeve LengdeKjeftetypeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris (eks. mva)
AGL61"V-kjeve1-1 / 16 "6.5 "229NOK
B4201"Rett1.5 "9.5 "294NOK
C4101"Papegøyekjeve1.125 "9.5 "313NOK
D4221"V-kjeve1.5 "9.5 "302NOK
E4151.5 "Glatt2"10 "321NOK
F4421.5 "V-kjeve2.25 "12 "334NOK
G4401.5 "Rett2.25 "12 "346NOK
H4301.5 "Rett2"10 "309NOK
I4141.5 "Papegøyekjeve2"14 "492NOK
JGL101.25 "V-kjeve1.25 "9.5 "245NOK
KGL121.75 "V-kjeve2.25 "12 "319NOK
L420CB1.125 "Rett1.5 "9.5 "400NOK
M4281.125 "Rett1.5 "8"281NOK
N430CB1.375 "Rett2"10 "418NOK
O4321.375 "V-kjeve2"10 "375NOK
P4602.5 "Rett4.25 "16.5 "576NOK
Q4803"Rett5.5 "20.25 "1 041NOK
R4263 / 4 "Rett7 / 8 "6.5 "253NOK
S41213 / 16 "V-kjeve7 / 8 "6.5 "263NOK
B42421 / 64 "Rett1 / 2 "4.5 "273NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?