Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHANNELLOCK 420CB Tunge og spor Tang 9-1 / 2 tommers lengde | AD3LGQ 3ZZT6

CHANNELLOCK 420CB fjær og rilletang 9-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AD3LGQ Modell: 420CBKryssreferanse: 3ZZT6

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTang og groove tang
JusteringstypeRilleskjøt
Finishpolert
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde1.125 "
KjeftetypeRett
MaterialeSmidd legeringsstål
Maks. Kjeveåpning1.5 "
Antall kjeveposisjoner5
Total lengde9.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode8203204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeKjeftetypeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
CHANNELLOCK 428 Fjær-og-nottang 8 tommers lengde stålblå | AA2KKV 10N541 4281.125 "Rett1.5 "8"281NOK
CHANNELLOCK 424 Fjær-og-not-tang 4 1/2 tommers lengde | AB4JWQ 1YHL5 42421 / 64 "Rett1 / 2 "4.5 "273NOK
CHANNELLOCK 432 Tunge og spor Tang V-kjeve 10 In | AD2XYL 3WDG4 4321.375 "V-kjeve2"10 "375NOK
CHANNELLOCK 430CB Fjær-og-nottang 10 tommers lengde | AD3LGT 3ZZT8 430CB1.375 "Rett2"10 "418NOK
CHANNELLOCK 410 Tang Fjær/spor Nutbuster 9 1/2 In | AD6YXG 4CR35 4101"Papegøyekjeve1.125 "9.5 "313NOK
CHANNELLOCK 414 Tang Fjær/spor Nutbuster 14 In | AD6YXH 4CR36 4141.5 "Papegøyekjeve2"14 "492NOK
CHANNELLOCK 420 Tang Fjær/spor 9 1/2 In | AD6YXJ 4CR37 4201"Rett1.5 "9.5 "294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHANNELLOCK 420CB fjær og rilletang 9-1/2 tommers lengde
400NOK / enhet