MICRO PLASTICS Tommelfinger skruer

filtre

MICRO PLASTICS -

Tommelskruer, riflet

StilModellHode Dia.Hodehøydeleder Tykkelseleder BreddeLengdeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A090632100T0.360 "0.275 "0.275 "0.36 "1"656-3237NOK
B090632075T0.360 "0.275 "0.275 "0.36 "3 / 4 "656-3245NOK
C090632050T0.360 "0.275 "0.275 "0.36 "1 / 2 "656-3264NOK
D090632037T0.360 "0.275 "0.275 "0.36 "3 / 8 "656-3235NOK
A090832100T0.425 "0.305 "0.305 "0.425 "1"998-32-
RFQ
E090832075T0.425 "0.305 "0.305 "0.425 "3 / 4 "998-32-
RFQ
D090832037T0.425 "0.305 "0.305 "0.425 "3 / 8 "998-3241NOK
A091024100T0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "1"13910-2413NOK
B091024075T0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "3 / 4 "13910-2435NOK
A091032100T0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "1"15510-32-
RFQ
F090832018T0.425 "0.305 "0.305 "0.425 "3 / 16 "998-32-
RFQ
G091032200T0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "2"15510-32-
RFQ
H091032037T0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "3 / 8 "15510-3248NOK
C091032050T0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "1 / 2 "15510-3238NOK
D091024050T0.425 "0.325 "0.325 "0.425 "1 / 2 "13910-2435NOK
I090832050T0.425 "0.305 "0.305 "0.425 "1 / 2 "998-3242NOK
A092520100T0.540 "0.365 "0.365 "0.54 "1"2961 / 4-2038NOK
J092520125T0.540 "0.365 "0.365 "0.54 "1.25 "2961 / 4-2043NOK
C092520050T0.540 "0.365 "0.365 "0.54 "1 / 2 "2961 / 4-2037NOK
J092520150T0.540 "0.365 "0.365 "0.54 "1.5 "2961 / 4-2039NOK
B092520075T0.540 "0.365 "0.365 "0.54 "3 / 4 "2961 / 4-2040NOK
C0931218050T0.615 "0.385 "0.385 "0.615 "1 / 2 "4035 / 16-1842NOK
J0931218150T0.615 "0.385 "0.385 "0.615 "1.5 "4035 / 16-1839NOK
A0931218100T0.615 "0.385 "0.385 "0.615 "1"4035 / 16-18-
RFQ
K0937516200T0.687 "0.43 "0.430 "0.687 "2"480 kg3 / 8-1677NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?