POWERCOIL Skruetrådsreparasjonsinnsatser

En rekke reparasjonsinnsatser uten sammenfiltring og gjenger som er egnet for reparasjon eller forsterkning av avisolerte bolter eller skrugjenger for å ta et mye høyere dreiemoment. Har konstruksjon i rustfritt stål og er tilgjengelig i forskjellige størrelser og frie spolediametre

filtre

POWERCOIL -

Tangless innsatser

StilModellBorestørrelseGratis Coil Dia.LengdeStørrelseTrykk på størrelserGjengetypetypenPris (eks. mva)
A3532-6GX1.0DTL#250.193 "0.138 "6-326-32UNCFriløp-
RFQ
B3532-6GX1.5DTL#250.193 "0.207 "6-326-32UNCFriløp-
RFQ
C3532-6GX2.0ODTL#250.193 "0.276 "6-326-32UNCFriløp-
RFQ
D3532-6GX1.5DSLTL#250.193 "0.207 "6-326-32UNCSkruelåsing-
RFQ
E3532-6GX1.0DSLTL#250.193 "0.138 "6-326-32UNCSkruelåsing-
RFQ
F3532-4GX2.0DTL#310.159 "0.224 "4-404-40UNCFriløp-
RFQ
G3532-4GX1.0DSLTL#310.159 "0.112 "4-404-40UNCSkruelåsing1 920NOK
H3532-4GX1.5DSLTL#310.159 "0.168 "4-404-40UNCSkruelåsing1 988NOK
I3532-4GX1.0DTL#310.159 "0.112 "4-404-40UNCFriløp-
RFQ
J3532-4GX2.0DSLTL#310.159 "0.224 "4-404-40UNCSkruelåsing-
RFQ
K3532-4GX1.5DTL#310.159 "0.168 "4-404-40UNCFriløp704NOK
L3532-2GX1.5DSLTL#410.119 "0.129 "2-562-56UNCSkruelåsing-
RFQ
M3532-2GX1.5DTL#410.119 "0.129 "2-562-56UNCFriløp-
RFQ
N3532-2GX2.0DSLTL#410.119 "0.172 "2-562-56UNCSkruelåsing-
RFQ
O3532-2GX1.0DTL#410.119 "0.086 "2-562-56UNCFriløp-
RFQ
P3532-2GX1.0DSLTL#410.119 "0.086 "2-562-56UNCSkruelåsing-
RFQ
Q3532-2GX2.0DTL#410.119 "0.172 "2-562-56UNCFriløp-
RFQ
R3532-8GX1.5DTL11 / 64 "0.220 "0.246 "8-328-32UNCFriløp-
RFQ
S3532-8GX2.0DTL11 / 64 "0.220 "0.328 "8-328-32UNCFriløp-
RFQ
T3532-8GX1.0DTL11 / 64 "0.220 "0.164 "8-328-32UNCFriløp-
RFQ
U3532-8GX1.0DSLTL11 / 64 "0.220 "0.164 "8-328-32UNCSkruelåsing-
RFQ
V3532-8GX2.0DSLTL11 / 64 "0.220 "0.328 "8-328-32UNCSkruelåsing-
RFQ
W3532-8GX1.5DSLTL11 / 64 "0.220 "0.246 "8-328-32UNCSkruelåsing-
RFQ
X3534-10GX1.0DSLTL13 / 64 "0.256 "0.19 "10-3210-32UNFSkruelåsing1 412NOK
Y3532-10GX1.5DTL13 / 64 "0.259 "0.285 "10-2410-24UNCFriløp797NOK
POWERCOIL -

Spiralformede innsatser

StilModellBorestørrelseGratis Coil Dia.LengdeStørrelseTrykk på størrelserGjengetypetypenPris (eks. mva)
A3532-6GX1.0D#250.193 "0.138 "6-326-32UNCFriløp47NOK
B3532-6GX2.0D#250.193 "0.276 "6-326-32UNCFriløp82NOK
C3532-6GX1.0DSL#250.193 "0.138 "6-326-32UNCSkruelåsing82NOK
D3532-6GX2.0DSL#250.193 "0.276 "6-326-32UNCSkruelåsing66NOK
E3532-6GX1.5D#250.193 "0.207 "6-326-32UNCFriløp61NOK
F3532-6GX1.5DSL#250.193 "0.207 "6-326-32UNCSkruelåsing83NOK
G3532-5GX1.5D#290.173 "0.188 "5-405-40UNCFriløp40NOK
H3532-5GX1.0DSL#290.173 "0.125 "5-405-40UNCSkruelåsing66NOK
I3532-5GX2.0DSL#290.173 "0.25 "5-405-40UNCSkruelåsing102NOK
J3532-5GX1.5DSL#290.173 "0.188 "5-405-40UNCSkruelåsing66NOK
K3532-5GX2.0D#290.173 "0.25 "5-405-40UNCFriløp78NOK
L3532-5GX1.0D#290.173 "0.125 "5-405-40UNCFriløp38NOK
M3532-4GX2.0DSL#310.159 "0.224 "4-404-40UNCSkruelåsing98NOK
N3532-4GX1.0DSL#310.159 "0.112 "4-404-40UNCSkruelåsing71NOK
O3532-4GX1.5DSL#310.159 "0.168 "4-404-40UNCSkruelåsing55NOK
P3532-4GX2.0D#310.159 "0.224 "4-404-40UNCFriløp82NOK
P3532-4GX1.5D#310.159 "0.168 "4-404-40UNCFriløp62NOK
P3532-4GX1.0D#310.159 "0.112 "4-404-40UNCFriløp62NOK
Q3532-2GX1.0DSL#410.119 "0.086 "2-562-56UNCSkruelåsing82NOK
R3532-2GX1.5DSL#410.119 "0.129 "2-562-56UNCSkruelåsing62NOK
P3532-2GX1.0D#410.119 "0.086 "2-562-56UNCFriløp48NOK
P3532-2GX1.5D#410.119 "0.129 "2-562-56UNCFriløp78NOK
S3535-1X1.0D1-1 / 64 "1.199 "1"1-141-14UNFFriløp66NOK
T3535-1X1.5D1-1 / 64 "1.199 "1"1-141-14UNFFriløp58NOK
U3535-1X1.0DSL1-1 / 64 "1.199 "1"1-141-14UNFSkruelåsing57NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?