POWERCOIL Tangless innsatser


filtre
StilModellBorestørrelseGratis Coil Dia.LengdeStørrelseTrykk på størrelserGjengetypetypenPris (eks. mva)
A
3532-6GX1.0DTL
#250.193 "0.138 "6-326-32UNCFriløp-
RFQ
B
3532-6GX2.0ODTL
#250.193 "0.276 "6-326-32UNCFriløp-
RFQ
C
3532-6GX1.5DTL
#250.193 "0.207 "6-326-32UNCFriløp-
RFQ
D
3532-6GX1.0DSLTL
#250.193 "0.138 "6-326-32UNCSkruelåsing-
RFQ
E
3532-6GX1.5DSLTL
#250.193 "0.207 "6-326-32UNCSkruelåsing-
RFQ
F
3532-4GX1.5DSLTL
#310.159 "0.168 "4-404-40UNCSkruelåsing1 988 NOK
G
3532-4GX2.0DTL
#310.159 "0.224 "4-404-40UNCFriløp-
RFQ
H
3532-4GX2.0DSLTL
#310.159 "0.224 "4-404-40UNCSkruelåsing-
RFQ
I
3532-4GX1.0DSLTL
#310.159 "0.112 "4-404-40UNCSkruelåsing1 920 NOK
J
3532-4GX1.5DTL
#310.159 "0.168 "4-404-40UNCFriløp704NOK
K
3532-4GX1.0DTL
#310.159 "0.112 "4-404-40UNCFriløp-
RFQ
L
3532-2GX2.0DTL
#410.119 "0.172 "2-562-56UNCFriløp-
RFQ
M
3532-2GX1.0DTL
#410.119 "0.086 "2-562-56UNCFriløp-
RFQ
N
3532-2GX1.5DTL
#410.119 "0.129 "2-562-56UNCFriløp-
RFQ
O
3532-2GX1.0DSLTL
#410.119 "0.086 "2-562-56UNCSkruelåsing-
RFQ
P
3532-2GX1.5DSLTL
#410.119 "0.129 "2-562-56UNCSkruelåsing-
RFQ
Q
3532-2GX2.0DSLTL
#410.119 "0.172 "2-562-56UNCSkruelåsing-
RFQ
R
3532-8GX1.0DTL
11 / 64 "0.220 "0.164 "8-328-32UNCFriløp-
RFQ
S
3532-8GX1.5DTL
11 / 64 "0.220 "0.246 "8-328-32UNCFriløp-
RFQ
T
3532-8GX1.0DSLTL
11 / 64 "0.220 "0.164 "8-328-32UNCSkruelåsing-
RFQ
U
3532-8GX2.0DSLTL
11 / 64 "0.220 "0.328 "8-328-32UNCSkruelåsing-
RFQ
V
3532-8GX2.0DTL
11 / 64 "0.220 "0.328 "8-328-32UNCFriløp-
RFQ
W
3532-8GX1.5DSLTL
11 / 64 "0.220 "0.246 "8-328-32UNCSkruelåsing-
RFQ
X
3534-10GX1.5DTL
13 / 64 "0.256 "0.285 "10-3210-32UNFFriløp-
RFQ
Y
3534-10GX1.0DSLTL
13 / 64 "0.256 "0.19 "10-3210-32UNFSkruelåsing1 412 NOK
Z
3534-10GX1.0DTL
13 / 64 "0.256 "0.19 "10-3210-32UNFFriløp-
RFQ
A1
3534-10GX1.5DSLTL
13 / 64 "0.256 "0.285 "10-3210-32UNFSkruelåsing-
RFQ
B1
3532-10GX1.5DSLTL
13 / 64 "0.259 "0.285 "10-2410-24UNCSkruelåsing-
RFQ
C1
3532-10GX1.0DTL
13 / 64 "0.259 "0.19 "10-2410-24UNCFriløp-
RFQ
D1
3532-10GX2.0DSLTL
13 / 64 "0.259 "0.38 "10-2410-24UNCSkruelåsing-
RFQ
E1
3532-10GX2.0DTL
13 / 64 "0.259 "0.38 "10-2410-24UNCFriløp-
RFQ
F1
3532-10GX1.5DTL
13 / 64 "0.259 "0.285 "10-2410-24UNCFriløp797NOK
G1
3534-10GX2.0DSLTL
13 / 64 "0.256 "0.38 "10-3210-32UNFSkruelåsing-
RFQ
H1
3534-10GX2.0DTL
13 / 64 "0.256 "0.38 "10-3210-32UNFFriløp-
RFQ
I1
3532-1 / 4X1.0DSLTL
17 / 64 "0.330 "0.25 "1 / 4-201 / 4-20UNCSkruelåsing-
RFQ
J1
3532-1 / 4X2.0DTL
17 / 64 "0.330 "0.5 "1 / 4-201 / 4-20UNCFriløp-
RFQ
K1
3532-1 / 4X2.0DSLTL
17 / 64 "0.330 "0.5 "1 / 4-201 / 4-20UNCSkruelåsing-
RFQ
L1
3532-1 / 4X1.0DTL
17 / 64 "0.330 "0.25 "1 / 4-201 / 4-20UNCFriløp-
RFQ
M1
3532-1 / 4X1.5DTL
17 / 64 "0.330 "0.375 "1 / 4-201 / 4-20UNCFriløp-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?