Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3535-1X1.0D Helical Insert, 1-14 Thread Size, 1.00 Inch Length, Stainless Steel | AE7DAL 5WZJ2

POWERCOIL 3535-1X1.0D spiralinnsats, 1-14 trådstørrelse, 1.00 tommers lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DAL Modell: 3535-1X1.0DKryssreferanse: 5WZJ2
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
66NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 13
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse1-1 / 64 "
Gratis Coil Dia.1.199 "
Lengde1"
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse1-14
Trykk på størrelser1-14
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3535-1X1.0D spiralinnsats, 1-14 trådstørrelse, 1.00 tommers lengde, rustfritt stål
66NOK / enhet