Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3535-1X1.0DSL spiralinnsats, 1-14 gjengestørrelse, 1.00 tommers lengde, rustfritt stål | AE7DTX 5XAA6

POWERCOIL 3535-1X1.0DSL spiralinnsats, 1-14 trådstørrelse, 1.00 tommers lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DTX Modell: 3535-1X1.0DSLKryssreferanse: 5XAA6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
57NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse1-1 / 64 "
Gratis Coil Dia.1.199 "
Lengde1"
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse1-14
Trykk på størrelser1-14
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3535-1X1.0DSL spiralinnsats, 1-14 trådstørrelse, 1.00 tommers lengde, rustfritt stål
57NOK / enhet