WALTER TOOLS Trådmøller

Inkluderer endefreser av hardmetall, vendbare freser og gjengefreser designet for å kutte både innvendige og utvendige gjenger. Forenkler også gjenging av tynnveggede arbeidsstykker

filtre

WALTER TOOLS -

TC611

StilModellPris (eks. mva)
ATC611-UNF1 / 4-W02 602NOK
ATC611-UNF5 / 16-W02 953NOK
ATC611-UNF1 / 4-W13 343NOK
BTC611-M10-W03 329NOK
BTC611-M12-W03 969NOK
CTC611-UNC1 / 4-W02 266NOK
ATC611-UNC3 / 8-W03 329NOK
ATC611-UNC9 / 16-W03 969NOK
ATC611-UNC1 / 2-W03 969NOK
ATC611-UNC3 / 4-W05 494NOK
ATC611-UNF10-W02 398NOK
BTC611-M6-W13 053NOK
ATC611-UNC1-W19 263NOK
BTC611-M8-W13 461NOK
BTC611-M10-W14 288NOK
BTC611-M12-W15 118NOK
ATC611-UNF9 / 16-W04 549NOK
DTC611-M6-W02 384NOK
BTC611-M8-W02 688NOK
BTC611-M16-W04 828NOK
ATC611-UNC7 / 16-W03 329NOK
ATC611-UNC5 / 8-W04 828NOK
ATC611-UNF10-W13 081NOK
ATC611-UNC7 / 8-W17 968NOK
BTC611-M16-W16 224NOK
WALTER TOOLS -

TC610

StilModellPris (eks. mva)
ATC610-G1 / 4-W03 955NOK
ATC610-UNF7 / 16-W14 710NOK
BTC610-M12X1.25-W16 135NOK
BTC610-M10X0.5-W15 351NOK
BTC610-M6X0.5-W13 489NOK
BTC610-M16-W16 224NOK
ATC610-G1X20-W08 118NOK
ATC610-G3 / 8-W05 684NOK
ATC610-UNF9 / 16-W04 549NOK
ATC610-UNF1 / 4-W02 602NOK
ATC610-UNC5 / 8-W16 224NOK
ATC610-UNC7 / 16-W14 288NOK
ATC610-UNC9 / 16-W15 118NOK
ATC610-UNC5 / 16-W13 461NOK
BTC610-M18X1-W19 915NOK
BTC610-M8-W13 461NOK
ATC610-G5 / 8-W08 798NOK
ATC610-UNF7 / 16-W03 651NOK
ATC610-UNF5 / 16-W02 953NOK
ATC610-UNF10-W02 398NOK
ATC610-UNC7 / 8-W06 164NOK
BTC610-M20X2-W19 135NOK
ATC610-UNC1 / 2-W15 118NOK
ATC610-UNC5 / 16-W02 688NOK
BTC610-M12-W15 118NOK
StilModellPris (eks. mva)
AAK681.C5.E10.0424 652NOK
AAK681.C6.E12.0495 159NOK
AAK681.C6.E25.0567 335NOK
AAK681.C5.E12.0454 957NOK
AAK681.C5.E20.0476 398NOK
AAK681.C5.E16.0505 829NOK
AAK681.C5.E25.0526 995NOK
AAK681.C6.E16.0546 067NOK
AAK681.C6.E20.0516 653NOK
StilModellPris (eks. mva)
AH5251116-UNC1 / 2975NOK
AH5251116-UNC3 / 41 412NOK
AH5251116-UN1X82 393NOK
WALTER TOOLS -

Trådmøller

StilModellPris (eks. mva)
ATC610-M16X1-W18 476NOK
ATC611-M12-W15 118NOK
StilModellPris (eks. mva)
AAK631.H63A.E12.0515 198NOK
AAK631.H63A.E10.0494 892NOK
AAK631.H63A.E16.0566 111NOK
AAK631.H63A.E20.0536 729NOK
AAK631.H63A.E25.0597 281NOK
WALTER TOOLS -

Gjengfreser solid karbid

StilModellStørrelseSkjære Dia.fløyterTrådstørrelseKlippelengdeHals Dia.Total lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
AH5551106-NPT1/2-3/41"0.626 "41mm0.806 "0.63 "3"0.63 "9 718NOK
AH5551106-NPT1-21-2- PT0.783 "51-2- PT1.068 "0.787 "4"0.787 "14 448NOK
WALTER TOOLS -

Trådmølle, metrisk

StilModellTrådstørrelseSkjære Dia.KlippelengdeTotal lengdeTonehøydeShank Dia.SkaftlengdeStørrelsePris (eks. mva)
AH5083008-M4M40.122 "0.055 "2"0.7mm0.236 "1 49 / 64 "M41 874NOK
BH5055116-M8M80.256 "0.64 "3"1.25mm0.394 "1.5M85 712NOK
WALTER TOOLS -

Trådfreser Ubelagt M1 6

ModellSakPris (eks. mva)
H508800-M1.6AG3ATR2 501 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?