Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Gjengefres Solid Carbide 1/2-3/4-npt | AG3AVW 32RR58

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Gjengefres Solid Carbide 1/2-3/4-npt

På lager
Vare: AG3AVW Model: H5551106-NPT1/2-3/4Kryssreferanse: 32RR58
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
9 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådmølle
Skjære Dia.0.626 "
FinishCoated
fløyter4
Klippelengde0.806 "
MaterialeFast karbid
Hals Dia.0.63 "
Total lengde3"
Shank Dia.0.63 "
Skaftlengde3 15 / 64 "
Størrelse1"
Trådstørrelse1mm
GjengetypePipe
typenFast karbid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)2.49
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.49
HS kode8209000030

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSkjære Dia.fløyterTrådstørrelseKlippelengdeHals Dia.Total lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS H5551106-NPT1-2 Gjengefres Solid Carbide 1-2-npt | AG3AVZ 32RR61 H5551106-NPT1-21-2- PT0.783 "51-2- PT1.068 "0.787 "4"0.787 "14 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Gjengefres Solid Carbide 1/2-3/4-npt
9 718 NOK / enhet