Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS H5251116-UN1X8 Gjengefres, 8-Un Gjengestørrelse, 1.750 tommer Kuttlengde, 116.00 mm Lengde | CU9JWA 32RP75

WALTER TOOLS H5251116-UN1X8 Gjengefres, 8-Un gjengestørrelse, 1.750 tommer klippelengde, 116.00 mm lengde

På lager
Vare: CU9JWA Modell: H5251116-UN1X8Kryssreferanse: 32RP75
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
2 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådmølle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS H5251116-UNC1/2 Gjengefres, 1/2-Unc Gjengestørrelse, 0.846 Tommer Kuttlengde, 72.00 mm Lengde | CU9JVY 32RP77 H5251116-UNC1 / 2975NOK
WALTER TOOLS H5251116-UNC3/4 gjengefres, 3/4-unc gjengestørrelse, 1.300 tommer skjærelengde, 83.00 mm lengde | CU9JVZ 32RP79 H5251116-UNC3 / 41 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS H5251116-UN1X8 Gjengefres, 8-Un gjengestørrelse, 1.750 tommer klippelengde, 116.00 mm lengde
2 393 NOK / enhet