OSG Trådmøller

3 / 4 / 5 rillekarbid gjenger egnet for å lage innvendige eller utvendige gjenger. Tilgjengelig i forskjellige størrelser, kuttediametre og skaftdiametere

filtre

OSG -

Trådmøller

StilModellStørrelseSkjære Dia.fløyterTrådstørrelseGjengetypeKlippelengdeHalslengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A41000028111 / 4 "0.19 "31 / 4 "UNEF0.39 "0.41 "3"3 164NOK
A41000030113 / 8 "0.31 "33 / 8 "UNEF0.578 "-3"3 389NOK
A41000029115 / 16 "0.25 "35 / 16 "UNEF0.484 "-3"3 164NOK
A41000024117 / 8 "0.745 "47 / 8 "UNC1.389 "-4"5 746NOK
A41000018119 / 16 "0.43 "49 / 16 "UNC0.958 "1"4"5 057NOK
B3900001M60.18 "3M6Metric0.51 "0.59 "60mm3 638NOK
C8304701M60.18 "4M6Metric0.51 "0.59 "60mm3 941NOK
C8304744M140.39 "5M14Metric1.18 "-85mm5 922NOK
OSG -

Gjengefreser M14 85mm

StilModellfløyterTonehøydePris (eks. mva)
A390004341.5mm5 466NOK
A390004442mm5 466NOK
B830474351.5mm5 922NOK
OSG -

Spiralfløytegjengefreser

StilModellPris (eks. mva)
A41000010113 902NOK
B39004972 061NOK
C41100002113 164NOK
C41100001113 164NOK
C41100006113 345NOK
C41100005113 345NOK
C41100004113 345NOK
D42001002114 068NOK
E42000002114 068NOK
E42000001114 068NOK
D42001001114 068NOK
B39004982 061NOK
A41000036113 996NOK
F42000005117 999NOK
B41200001152 061NOK
A41000008113 097NOK
G41050018116 750NOK
B39004992 061NOK
G41050020117 578NOK
G41050011115 922NOK
G41050016116 431NOK
H41000042115 630NOK
I41000049116 417NOK
J41000025115 746NOK
G41050007114 489NOK
OSG -

Gjengefreser M20 105mm

StilModellfløyterKlippelengdeTonehøydePris (eks. mva)
A390007341.65 "1.5mm5 937NOK
A390007541.67 "2mm5 937NOK
B830477351.65 "1.5mm6 431NOK
B830477551.67 "2.5mm6 431NOK
OSG -

Gjengefreser M16 95mm

StilModellfløyterKlippelengdeTonehøydePris (eks. mva)
A390005341.36 "1.5mm5 466NOK
A390005441.34 "2mm5 466NOK
B830475351.36 "1.5mm5 922NOK
B830475451.34 "2mm5 922NOK
StilModellKlippelengdeHalslengdeTonehøydeGjengetypePris (eks. mva)
A41000007110.339 "0.36 "28UNF3 122NOK
A41000006110.354 "0.37 "24UNC3 257NOK
OSG -

Gjengefreser M10 70mm

StilModellfløyterKlippelengdeTonehøydePris (eks. mva)
A390002130.83 "1mm3 879NOK
A390002330.89 "1.5mm3 879NOK
B830472140.83 "1mm4 203NOK
B830472340.89 "1.5mm4 203NOK
OSG -

Gjengefreser M12 85mm

StilModellfløyterTonehøydePris (eks. mva)
A390003241.25mm4 996NOK
A390003441.75mm4 996NOK
B830473251.25mm5 412NOK
B830473451.75mm5 412NOK
OSG -

Gjengefreser M24 120mm

StilModellKlippelengdeTonehøydePris (eks. mva)
A411001.97 "2mm6 995NOK
B83047841.97 "2mm7 578NOK
A411002.01 "3mm6 995NOK
B83047862.01 "3mm7 578NOK
OSG -

Gjengefreser M8 65mm

StilModellfløyterKlippelengdeTonehøydePris (eks. mva)
A390001130.67 "1mm3 638NOK
A390001230.69 "1.25mm3 638NOK
B830471140.67 "1mm3 941NOK
B830471240.69 "1.25mm3 941NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?