Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 4100001811 Gjengefres 9/16 4 Tommer Lengde 0.958 Kuttlengde 4fl | AG3UQM 33VP99

OSG 4100001811 Gjengefres 9/16 4 Tommer Lengde 0.958 Kuttlengde 4fl

På lager
Vare: AG3UQM Modell: 4100001811Kryssreferanse: 33VP99
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
5 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådmølle
Skjære Dia.0.43 "
FinishTiAlN
fløyter4
Klippelengde0.958 "
MaterialeCarbide
Halslengde1"
Total lengde4"
Tonehøyde12
Shank Dia.1 / 2 "
Størrelse9 / 16 "
Trådstørrelse9 / 16 "
GjengetypeUNC
typensolid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSkjære Dia.fløyterTrådstørrelseGjengetypeKlippelengdeHalslengdeTotal lengdePris
OSG 4100002411 Gjengefres 7/8 4 Tommer Lengde 1.389 Kuttlengde 4fl | AG3UQN 33VR01 41000024117 / 8 "0.745 "47 / 8 "UNC1.389 "-4"6 162 NOK
OSG 4100002811 Gjengefres 1/4 3 Tommer Lengde 0.390 Kuttlengde 3fl | AG3UQP 33VR02 41000028111 / 4 "0.19 "31 / 4 "UNEF0.39 "0.41 "3"3 297 NOK
OSG 4100002911 Gjengefres 5/16 3 Tommer Lengde 0.484 Kuttlengde 3fl | AG3UQQ 33VR03 41000029115 / 16 "0.25 "35 / 16 "UNEF0.484 "-3"3 200 NOK
OSG 4100003011 Gjengefres, 3/8 størrelse, 3" lengde, 0.578" kuttelengde, 3 fløyter | AG3UQR 33VR04 41000030113 / 8 "0.31 "33 / 8 "UNEF0.578 "-3"3 429 NOK
OSG 3900001 Gjengefres M6 60mm Lengde 0.510 Kuttlengde 3 Fluter | AG3UQT 33VR05 3900001M60.18 "3M6Metric0.51 "0.59 "60mm3 678 NOK
OSG 8304701 Gjengefres M6 60mm Lengde 0.510 Kuttlengde 4 Fluter | AG3URJ 33VR20 8304701M60.18 "4M6Metric0.51 "0.59 "60mm3 985 NOK
OSG 8304744 Gjengefres M14 85mm Lengde 2mm Pitch 5-Fløyter | AH3ZCB 33VR28 8304744M140.39 "5M14Metric1.18 "-85mm5 988 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 4100001811 Gjengefres 9/16 4 Tommer Lengde 0.958 Kuttlengde 4fl
5 422 NOK / enhet