Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3900023 Gjengefreser M10 70mm Lengde 0.890 Kuttelengde 3 Fløyter | AG3UQX 33VR09

OSG 3900023 Gjengefres M10 70mm Lengde 0.890 Kuttlengde 3 fløyter

På lager
Vare: AG3UQX Modell: 3900023Kryssreferanse: 33VR09

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 923 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådmølle
Skjære Dia.0.3 "
FinishTiAlN
fløyter3
Klippelengde0.89 "
MaterialeCarbide
Halslengde1.02 "
Total lengde70mm
Tonehøyde1.5mm
Shank Dia.8mm
StørrelseM10
TrådstørrelseM10
GjengetypeMetric
typensolid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellfløyterKlippelengdeTonehøydePris
OSG 3900021 Gjengefreser M10 70mm Lengde 0.830 Kuttelengde 3 Fløyter | AG3UQW 33VR08 390002130.83 "1mm3 923 NOK
OSG 8304721 Gjengefreser M10 70mm Lengde 0.830 Kuttelengde 4 Fløyter | AG3URM 33VR23 830472140.83 "1mm4 250 NOK
OSG 8304723 Gjengefres M10 70mm Lengde 0.890 Kuttlengde 4 Fluter | AG3URN 33VR24 830472340.89 "1.5mm4 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3900023 Gjengefres M10 70mm Lengde 0.890 Kuttlengde 3 fløyter
3 923 NOK / enhet